VESTIL DBE-20-1 Stötfångare av härdat gjuten gummi, en 20 tumsstorlek

Finns i lager
Artikel: AG7QGR Modell: DBE-20-1

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

830SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDock stötfångare
Ankarbult Dia.5 / 8 "
Bulta hål mitt till centrum avstånd 15"
Bulthål Dia. (I.)3 / 4 "
FärgSvart
Höjd3"
Längd20 "
MaterialGummi
Mäta enheterVARJE
Monteringshål Dia.3 / 4 "
Antal hål4
Antal bulthål4
Antal hål4
Övergripande djup20 "
Paketstorlek1
Padlängd20 "
KuddmaterialGummi
Pad bredd4.5 "
Bredd4.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.85
Fartygets höjd (cm)50.8
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod4016940000
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellLängdAntal hålPaketstorlekPadlängdPris
VESTIL DBE-10-1 Stötfångare av härdat gjuten gummi, en 10 tumsstorlek | AG7QGQ DBE-10-110 "2110 "470SEK
VESTIL DBE-30-1 härdad, gjuten gummistötfångare, en 30 tumsstorlek | AG7QGT DBE-30-130 "6"130 "1 143 kr
VESTIL DBE-10-4 justerbar staplare, med ellyft, 150 tums storlek | AG8HNF DBE-10-410 "2410 "1 598 kr
VESTIL DBE-30-2 staplingsdriven justerbar gaffel, 118 tum | AG8HNG DBE-30-230 "6"230 "2 083 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL DBE-20-1 Stötfångare av härdat gjuten gummi, en 20 tumsstorlek
830SEK /enhet