RIDGID 36023 Avloppsrengöringssats 3/4 till 2-1 / 2 tum | AH8DNE 38HY60

RIDGID 36023 Avloppsrengöringspistolsats 3/4 till 2-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AH8DNE Modell: 36023Korsreferens: 38HY60

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 748 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDräneringssats för rengöringspistol
Chuck-typSkjutåtgärd
Sladdad / trådlössladd
ID för avloppslinjens kapacitet3/4 to 2-1/2
Motorvärde120V, 50 / 60Hz, 3.2 ampere, enfas
motortypVariabel hastighet
Driftshastighet0 till 600 varv / min
TypTöm pistolen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.1482
Fartygets höjd (cm)28.19
Fartygets längd (cm)62.74
Fartygets bredd (cm)34.54
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Motoravtryckare: Fingeravtryckare
    • Trummegenskaper: Inre trumma förhindrar vattenläckage och minskar kraftigt kabelfällning inuti trumman, 25 fot av 5/16 "eller 35 ft av 3/8" kabel

Produktvarianter

ProduktModellmotortypPris
RIDGID 36028 Avloppsrengöringssats 3 / 4-2-1 / 2 In | AE8KVD 6DNX9 36028Variabel hastighet, 120V, enfas12 270 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RIDGID 36023 Avloppsrengöringspistolsats 3/4 till 2-1/2 tum
10 748 kr /enhet