RIDGID 37413 vattenstråle, gasmotor, 3000 psi | AA4RKN 13C596

RIDGID 37413 Vattenstråle, gasmotor, 3000 psi

Finns i lager
Artikel: AA4RKN Modell: 37413Korsreferens: 13C596

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

156 124 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRengöringsmaskin för vattenjetter
Trumkapacitet300 ft.
Flödeshastighet5.5 gpm
HP16
Max. Springa300 ft.
KraftkällaGasmotor
PumptypTriplex

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 122.4
Fartygets höjd (cm)78.74
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)71.12
HS-kod8424890000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Ridgid 37413 vattenjetter är designad för att ta bort mjuka avloppsblockeringar och is från igensatta avlopps- och avloppsledningar. Denna vattenstråle använder en ström av högtrycksvatten som träffar stoppet och spolar bort det.

Funktioner:

  • Ridgid KJ-3100 bärbar vattenstråle ger 3000 psi av verkligt arbetstryck för att hantera stora industriella och kommersiella applikationer.
  • Denna vattenstråle förflyttar en mycket flexibel och lätt slang genom 2 till 10 tum (50 till 250 mm) avloppsledningar, sprängning via fett, slam, tvål och sedimentblockeringar.
  • När användaren drar tillbaka slangen, skrubbar den med kraft ledningen och spolar bort avfall och reparerar dräneringsledningarna till deras fullständiga, fritt flytande kapacitet.
  • Den har en flätad nylonslang som ger effektiv viktminskning och förbättrad flexibilitet.

Vanliga frågor och svar:

F. Är avloppssprutning effektiv?

A. Avloppssprutning är det mest effektiva sättet att rengöra och rensa avlopp och rörsystem. Det finns långa jetslangar med ett jetmunstycke kopplat till fyllda vattentankar. Dessa slangar matas ner i avloppen långt djupare än en arm kan nå för att kunna rengöra området.

F. Vad är syftet med en jetter?

S. En jetter eller tryck jet avloppsrengörare är ett exklusivt VVS-verktyg som används för att rensa igen rör. Jetters är extremt kraftfulla och fungerar genom att använda högtrycksvattenstrålar för att avlägsna eventuella hinder från rören.

Produktvarianter

ProduktModellFlödeshastighetHPKraftkällaPumptypPris
RIDGID 63882 Dräneringsmaskin för vattenjetter 1 1 / 4-6 In | AC3DAY 2RPC8 638822.4 gpm6.5GasmotorTriplex97 298 kr
RIDGID 62697 Water Jetter 1750 Psi | AD7ACM 4CX15 626971.4 gpm2ElmotorDuplex93 852 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RIDGID 37413 Vattenstråle, gasmotor, 3000 psi
156 124 kr /enhet