Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RIDGID 47750 rördynor, 1-2 NPT, legering, paket med 4 | AE2RCC 4Z978

RIDGID 47750 Rörmunstycken, 1-2 NPT, legering, paket om 4

Finns i lager
Artikel: AE2RCC Modell: 47750Korsreferens: 4Z978
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
2 411 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelErsättningsrörsmunstycke
Formmaterial / typLegerat stål
Nominell ledning / rör1" till 2"
Antal bitar4
TrådriktningHöger hand
GängtypNPT
Trådar per tum11.5

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6075
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)23.11
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod8207406000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal bitarStorlekGängtypTrådar per tumPris
RIDGID 38120 Rörformssats Hs Npt 2 1/2 till 4 tum - Förpackning med 5 | AB3XGF 1VTV1 381205-NPT-6 816 kr
RIDGID 37825 Rörtrådgjutform 1/2 tum legering 4 st | AD6RRP 4A509 378254-NPT-1 014 kr
RIDGID 37830 Rörgänga Die 3/4 tum legering 4 st | AD6RRQ 4A510 378304-NPT-997SEK
RIDGID 37835 Rörgänga dör 1 tums legeringsförpackning med 4 | AD6RRR 4A511 378354-NPT-1 076 kr
RIDGID 67807 Rörstanssats Guld Höger 4 delar 1 / 2-3 / 4 In | AD6YVB 4CPC6 678074-NPT-4 300 kr
RIDGID 67812 Rörstanssats Guld Höger 4 delar 1 tum | AD6YVC 4CPC7 678124-NPT-4 316 kr
RIDGID 26192 rörgänga stansar, 2-1/2 till 4 NPT, paket med 4 | AD6ZVT 4CW41 26192--NPT-5 649 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RIDGID 47750 Rörmunstycken, 1-2 NPT, legering, paket om 4
2 411 kr /enhet