RIDGID 68967 Superfries-enhet för rör | AF2WUN 6YJ42

RIDGID 68967 Pipe Superfreeze Unit

Finns i lager
Artikel: AF2WUN Modell: 68967Korsreferens: 6YJ42

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

68 387 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnhet för frysning av rör
Kapacitet1/2 till 2 1/2 "koppar, 1/2 till 2" nominellt stålrör
Höjd13 "
Längd21 "
Kraftkälla115V, 1 Ph, 60 Hz
KöldmedietypFristående R-507
SpännaUpp till 17 fot
Bredd10.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 26.55
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)64.01
Fartygets bredd (cm)32.51
HS-kod8479899899
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kompressor (roterande, hermetisk, lågt mottryck, ingångseffekt 480W, 4.3 ampere, låst rotor 25.1 ampere)
    • Köldmedietryck (PSI) (låg sida 300, hög sida 500)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RIDGID 68967 Pipe Superfreeze Unit
68 387 kr /enhet