BUSSMANN MDM-seriens specialsäkringar


Filter
Växelspänning: 250 VAC , Kroppsstil: Cylindrisk , Diameter: 0.28 " , Längd: 1.25 " , Mfr. Serier: MDM , Förpackning: Bulk , Produkttyp: Tidsfördröjning Glasrörsäkring , Uppsägningstyp: Clip , Spänning (AC): 250 VAC
StilModellStrömSäkringsstorlek / gruppSäkringstypMonteringsstilPris (ex moms)
A
MDM-3
3A7.14 x 31.75 mmLångsamt slagHållare86 SEK
B
MDM-5
5A7.14 x 31.75 mmLångsamt slagHållare155 SEK
C
MDM-40
40A7.14 31.75 mm x mmTidsfördröjning / långsamt slagHållare / klämma86 SEK
D
MDM-2/10
200mA7.14 x 31.75 mmLångsamt slagHållare106 SEK
C
MDM-6/10
600mA7.14 31.75 mm x mmTidsfördröjning / långsamt slagHållare / klämma108 SEK

MDM-seriens specialsäkringar

Specialsäkringar i Bussman MDM-serien ger exakt och effektivt kretsskydd inom industrier som flyg, försvar, telekommunikation och fordon. De har ett glasrör för att omsluta trippelementet. Dessa säkringar finns i hållare och klämmor för enkel installation. De kan ändras för att koppla ur en elektrisk krets när de utsätts för ihållande belastningar och kortslutningar. Dessa säkringar kommer i strömstyrkor på 200mA, 600mA, 3A, 5A och 40A.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?