Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RIP TIE G-10-075-Y buntbandsrulle, 75 fot längd, 1 tum bredd, 38 lb draghållfasthet, gul | CT9BPK 45FJ94

RIP TIE G-10-075-Y buntbandsrulle med krok och ögla, 75 fot längd, 1 tum bredd, 38 lb draghållfasthet, gul

Finns i lager
Artikel: CT9BPK Modell: G-10-075-YKorsreferens: 45FJ94

Få det Maj 16, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

538SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRulla

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1755
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
RIP TIE W-15-1RL-BK buntbandsrulle med krok-och-ögla, 15 fot längd, 0.5 tum bredd, 50 lb draghållfasthet, svart | CT9BKQ 45FH96 W-15-1RL-BK205SEK
RIP TIE W-15-1RL-BU buntbandsrulle med krok-och-ögla, 15 fot längd, 0.5 tum bredd, 50 lb draghållfasthet, blå | CT9BKR 45FH98 W-15-1RL-BU205SEK
RIP TIE W-15-1RL-BN buntbandsrulle, 15 fot längd, 0.5 tum bredd, 50 lb draghållfasthet, brun | CT9BKT 45FH97 W-15-1RL-BN205SEK
RIP TIE W-15-1RL-GY Krok-och-ögla buntbandsrulle, 15 fot längd, 0.5 tum bredd, 50 lb draghållfasthet, grå | CT9BKU 45FJ01 W-15-1RL-GY205SEK
RIP TIE W-15-1RL-GN buntbandsrulle med krok-och-ögla, 15 fot längd, 0.5 tum bredd, 50 lb draghållfasthet, grön | CT9BKV 45FH99 W-15-1RL-GN205SEK
RIP TIE W-15-1RL-O buntbandsrulle med krok och ögla, 15 fot längd, 0.5 tum bredd, 50 lb draghållfasthet, orange | CT9BKW 45FJ02 W-15-1RL-O205SEK
RIP TIE W-15-1RL-RD buntbandsrulle, 15 fot längd, 0.5 tum bredd, 50 lb draghållfasthet, röd | CT9BKX 45FJ03 W-15-1RL-RD205SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RIP TIE G-10-075-Y buntbandsrulle med krok och ögla, 75 fot längd, 1 tum bredd, 38 lb draghållfasthet, gul
538SEK /enhet