Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RITTAL 3243100 Axialfläkt, 230 VAC, stålpropeller, klass B-isolering | AF2VPZ 6YDL9

RITTAL 3243100 Axialfläkt, 230 VAC, stålpropeller, klass B-isolering

Finns i lager
Artikel: AF2VPZ Modell: 3243100Korsreferens: 6YDL9
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
10 443 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelaxial Fan
Amps0.37/0.39
LagerBoll
blad~~POS=TRUNCStål
CFM @ 0.000-in. SP353
dBA59/61
Djup5.625 "
Elektriska anslutningarTerminaler
Höjd12 5 / 7 "
HusfinishLjusgrå (RAL 7035)
Husets materialPBT Plast
Hz50/60
Max. Omgivningstemperatur131 F
MotorisoleringKlass B
Monteringsöga OC11-1 / 2 "
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
Fas1
KräverHårda ledningar
FormaFyrkant
Termisk skyddImpedans
Spänning230 VAC
Watt70/87
Bredd12 5 / 7 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.52
Fartygets höjd (cm)18.03
Fartygets längd (cm)34.04
Fartygets bredd (cm)33.78
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Axiell fläkt utformad för att producera tryckdifferens i kyltorn och vindtunnlar
    • Diagonal fläktteknologi erbjuder överlägsen tryckstabilitet med konstant luftgenomströmning och säkerställer jämn värmeavledning
    • Polybutylentereftalathus för tuffa industriella miljöer och elektriskt motstånd
    • Stålpropeller för hög uteffekt och kullager för att minska rotationsfriktionen med radiellt och axiellt belastningsstöd

Vanliga frågor och svar:

F. Uppfyller Rittal 3243100 axialfläkt några säkerhetsnormer?

S. Alla Rittal axialfläktar är konstruerade enligt IP54 och NEMA Type 12 standarder.

F. Inkluderar Rittal 3243100 axialfläkt filtermontering?

S. Det är en monteringsfärdig enhet inklusive en filtermatta.

F. Vilka standarder uppfyller Rittal 3243100 axialfläkt?

A. Rittal 3243100 axialfläkt är UL & cUL-listad, NEMA 12-klassad och CSA-certifierad.

Produktvarianter

ProduktModellHusfinishAmpsblad~~POS=TRUNCHusets materialMax. OmgivningstemperaturmotortypMonteringsplatsFasPris
RITTAL 9969937 Axialfläkt 115vac 11-3 / 7in H 8-1 / 3in W | AE3WHT 5GJX5 9969937Svart målad0.25/0.21polykarbonatAluminium158 FSkuggad polVertikal14 924 kr
RITTAL 9969939 Axialfläkt 230vac 11-3 / 7in H 8-1 / 3in W | AE3WHU 5GJX6 9969939Svart målad0.12/0.1polykarbonatAluminium158 FSkuggad polVertikal14 924 kr
RITTAL 3237110 Axialfläkt 115vac 4-3 / 5in H 4-3 / 5in W | AF2VPL 6YDK7 3237110Ljusgrå (RAL 7035)0.12/0.1StålPBT Plast131 FSjälvstartande skuggad polVertikal eller horisontell13 429 kr
RITTAL 3238110 Axialfläkt 115vac 5-5 / 6in H 5-5 / 6in W | AF2VPM 6YDK8 3238110Ljusgrå (RAL 7035)0.24/0.22StålPBT Plast131 FSjälvstartande skuggad polVertikal eller horisontell15 598 kr
RITTAL 3239110 Axialfläkt 115vac 8 Tum H 8 Tums Bredd | AF2VPN 6YDK9 3239110Ljusgrå (RAL 7035)0.24/0.22StålPBT Plast131 FSjälvstartande skuggad polVertikal eller horisontell16 628 kr
RITTAL 3240110 Axialfläkt 115vac 10 tum H 10 tum bredd | AF2VPP 6YDL0 3240110Ljusgrå (RAL 7035)0.38/0.42StålPBT Plast131 FSjälvstartande skuggad polVertikal eller horisontell17 008 kr
RITTAL 3241110 Axialfläkt 115vac 10 tum H 10 tum bredd | AF2VPQ 6YDL1 3241110Ljusgrå (RAL 7035)0.52/0.48StålPBT Plast131 FSjälvstartande skuggad polVertikal eller horisontell17 057 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RITTAL 3243100 Axialfläkt, 230 VAC, stålpropeller, klass B-isolering
10 443 kr /enhet