Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RITTAL 3240110 Axialfläkt 115vac 10 tum H 10 tum bredd | AF2VPP 6YDL0

RITTAL 3240110 Axialfläkt 115vac 10 tum H 10 tum bredd

Finns i lager
Artikel: AF2VPP Modell: 3240110Korsreferens: 6YDL0
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
7 807 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelaxial Fan
Amps0.38/0.42
LagerBoll
blad~~POS=TRUNCStål
CFM @ 0.000-in. SP106
dBA51/46
Djup5-1 / 5 "
Elektriska anslutningarTerminaler
Höjd10 "
HusfinishLjusgrå (RAL 7035)
Husets materialPBT Plast
Hz50/60
Max. Omgivningstemperatur131 F
MotorisoleringKlass B
motortypSjälvstartande skuggad pol
Monteringsöga OC8-13 / 16 "
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
Fas1
KräverHårda ledningar
FormaFyrkant
Termisk skyddImpedans
Spänning115 VAC
Watt35/34
Bredd10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.0745
Fartygets höjd (cm)15.49
Fartygets längd (cm)26.92
Fartygets bredd (cm)27.18
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellHusfinishAmpsblad~~POS=TRUNCHusets materialMax. OmgivningstemperaturmotortypMonteringsplatsFasPris
RITTAL 9969937 Axialfläkt 115vac 11-3 / 7in H 8-1 / 3in W | AE3WHT 5GJX5 9969937Svart målad0.25/0.21polykarbonatAluminium158 FSkuggad polVertikal14 924 kr
RITTAL 9969939 Axialfläkt 230vac 11-3 / 7in H 8-1 / 3in W | AE3WHU 5GJX6 9969939Svart målad0.12/0.1polykarbonatAluminium158 FSkuggad polVertikal14 924 kr
RITTAL 3237110 Axialfläkt 115vac 4-3 / 5in H 4-3 / 5in W | AF2VPL 6YDK7 3237110Ljusgrå (RAL 7035)0.12/0.1StålPBT Plast131 FSjälvstartande skuggad polVertikal eller horisontell13 691 kr
RITTAL 3238110 Axialfläkt 115vac 5-5 / 6in H 5-5 / 6in W | AF2VPM 6YDK8 3238110Ljusgrå (RAL 7035)0.24/0.22StålPBT Plast131 FSjälvstartande skuggad polVertikal eller horisontell16 029 kr
RITTAL 3239110 Axialfläkt 115vac 8 Tum H 8 Tums Bredd | AF2VPN 6YDK9 3239110Ljusgrå (RAL 7035)0.24/0.22StålPBT Plast131 FSjälvstartande skuggad polVertikal eller horisontell17 138 kr
RITTAL 3241110 Axialfläkt 115vac 10 tum H 10 tum bredd | AF2VPQ 6YDL1 3241110Ljusgrå (RAL 7035)0.52/0.48StålPBT Plast131 FSjälvstartande skuggad polVertikal eller horisontell17 376 kr
RITTAL 3243110 Axialfläkt 115vac 12-5/7in H 12-5/7in W | AF2VPR 6YDL2 3243110Ljusgrå (RAL 7035)0.75/0.80StålPBT Plast131 F-Vertikal eller horisontell111 475 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RITTAL 3240110 Axialfläkt 115vac 10 tum H 10 tum bredd
7 807 kr /enhet