RITTAL 3328544 Skåp luftkonditionering Btuh 8025/400 V | AC460AMF 3PVC2

RITTAL 3328544 Kapsling Luftkonditionering Btuh 8025 400/460 V

Finns i lager
Artikel: AC3AMF Modell: 3328544Korsreferens: 2PVC9

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

162 885 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHölje luftkonditionering
Amps2.5/3.0
BtuH8025
Kontroll typKomfortregulator
Kylningskapacitet7506 XNUMX BtuH
kylning MetodKylmedel
Djup15 "
Höjd65 "
Bostäder färgSilver
Husets material304 Stainless Steel
Hz50/60
MonteringWall Mount
NEMA kapslingstypNEMA 4X
Fas3
Typväggfäste
Spänning400/460
Bredd16 "
KopplingsmetodTerminalblocket

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 138.15
Fartygets höjd (cm)172.72
Fartygets längd (cm)54.61
Fartygets bredd (cm)50.8
HS-kod8415820105
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellHzAmpsBtuHMonteringNEMA kapslingstypFasTypSpänningPris
RITTAL 3302110 Kapslings luftkonditionering Btuh 1093 115 V | AC3AKQ 2PUX6 3302110603.31093Wall MountNEMA 12Singleväggfäste11545 403 kr
RITTAL 3302100 Skåp luftkonditionering Btuh 1093 230 V | AC3AKR 2PUX7 330210050/601.6/1.71093Wall MountNEMA 12Singleväggfäste23043 999 kr
RITTAL 3303510 Skåp luftkonditionering Btuh 2083 115 V | AC3AKT 2PUX8 3303510605.72083Wall MountNEMA 12Singleväggfäste11560 770 kr
RITTAL 3303500 Skåp luftkonditionering Btuh 2083 230 V | AC3AKU 2PUX9 330350050/602.62083Wall MountNEMA 12Singleväggfäste23063 788 kr
RITTAL 3361510 Skåp luftkonditionering Btuh 2664 115 V | AC3AKV 2PUY1 3361510606.52664Wall MountNEMA 12Singleväggfäste11577 547 kr
RITTAL 3361500 Kapslingskonditionering Btuh 2664 230 V | AC3AKW 2PUY2 336150050/602.3/2.42664Wall MountNEMA 12Singleväggfäste23079 063 kr
RITTAL 3304510 Skåp luftkonditionering Btuh 3620 115 V | AC3AKX 2PUY3 330451050/609.5/10.03620Wall MountNEMA 12Singleväggfäste11566 638 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RITTAL 3328544 Kapsling Luftkonditionering Btuh 8025 400/460 V
162 885 kr /enhet