RITTAL 3383510 Skåp luftkonditionering Btuh 3688 115 V | AC3ALN 2PUZ9

RITTAL 3383510 Kapsling Luftkonditionering Btuh 3688 115 V

Finns i lager
Artikel: AC3ALN Modell: 3383510Korsreferens: 2PUZ9

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

88 560 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHölje luftkonditionering
Amps8.3/8.7
BtuH3688
Kontroll typKomfortregulator
Kylningskapacitet3688 XNUMX BtuH
kylning MetodKylmedel
Djup19 "
Höjd16 "
Bostäder färgGrå (RAL 7035)
Husets materialKolstål
Hz50/60
MonteringTakmontering
NEMA kapslingstypNEMA 12
FasSingle
TypTakmontering
Spänning115
Bredd24 "
KopplingsmetodTerminalblocket

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 50.4
Fartygets höjd (cm)58.42
Fartygets längd (cm)66.04
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8415820105
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellHzAmpsBtuHMonteringNEMA kapslingstypFasTypSpänningPris
RITTAL 3302110 Kapslings luftkonditionering Btuh 1093 115 V | AC3AKQ 2PUX6 3302110603.31093Wall MountNEMA 12Singleväggfäste11545 202 kr
RITTAL 3302100 Skåp luftkonditionering Btuh 1093 230 V | AC3AKR 2PUX7 330210050/601.6/1.71093Wall MountNEMA 12Singleväggfäste23045 666 kr
RITTAL 3303510 Skåp luftkonditionering Btuh 2083 115 V | AC3AKT 2PUX8 3303510605.72083Wall MountNEMA 12Singleväggfäste11560 403 kr
RITTAL 3303500 Skåp luftkonditionering Btuh 2083 230 V | AC3AKU 2PUX9 330350050/602.62083Wall MountNEMA 12Singleväggfäste23065 996 kr
RITTAL 3361510 Skåp luftkonditionering Btuh 2664 115 V | AC3AKV 2PUY1 3361510606.52664Wall MountNEMA 12Singleväggfäste11573 691 kr
RITTAL 3361500 Kapslingskonditionering Btuh 2664 230 V | AC3AKW 2PUY2 336150050/602.3/2.42664Wall MountNEMA 12Singleväggfäste23077 666 kr
RITTAL 3304510 Skåp luftkonditionering Btuh 3620 115 V | AC3AKX 2PUY3 330451050/609.5/10.03620Wall MountNEMA 12Singleväggfäste11571 516 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RITTAL 3383510 Kapsling Luftkonditionering Btuh 3688 115 V
88 560 kr /enhet