Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROLLPRODUKTER 141539 Farokemikalier Etikettrulle - 250 | AF3XLQ 8EE38

ROLL PRODUCTS 141539 Hazard Chemical Etikettrulle - förpackning med 250 st

Finns i lager
Artikel: AF3XLQ Modell: 141539Korsreferens: 8EE38

Få det Maj 15, Onsdag
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
475SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarlig kemisk etikett
Storlek3/4"H x 2-1/2"W

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.07
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod4821104000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStorlekTypPris
RULLPRODUKTER 141546 Etylalkoholetiketter Rull - förpackning om 250 | AF3XFD 8E085 141546-Etanol475SEK
RULLSPRODUKTER 141534 Hazard Chemical Label Roll - Paket med 250 | AF3XJL 8E984 1415341-1/2 x 2-1/2"-773SEK
RULLPRODUKTER 141547 Kemisk etikett alkoholrulle - förpackning om 250 | AF3XLZ 8EEP0 141547-Isoprpyl alkohol475SEK
ROLLPRODUKTER 141544 Artikel Farlig kemetikett Salpetersyra - Förpackning med 250 | AF4CYA 8RHY0 1415443/4 x 2-1/2"Salpetersyra475SEK
ROLLPRODUKTER 141538 Artikel Farlig kemetikett Acetone - 250-pack | AF4HJJ 8X606 1415383/4 x 2-1/2"Aceton475SEK
ROLLPRODUKTER 141535 Artikel Hazl Label Prep E x P Strge Intl - Pack of 250 | AF6BRM 9WA32 1415351-1/2 x 2-1/2"-773SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROLL PRODUCTS 141539 Hazard Chemical Etikettrulle - förpackning med 250 st
475SEK /enhet