Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RONSTAN RF41712 Remskiva Wire Rope 1100 Lb. | AD7PCE 4FRV9

RONSTAN RF41712 Remskiva Block vajer 1100 Lb.

Finns i lager
Artikel: AD7PCE Modell: RF41712Korsreferens: 4FRV9
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
614SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRemskiva
Bearing TypeEnkel
Blockera material316 Stainless Steel
Djup2.156 "
Designad förVajer
Ögonkrok inuti Dia.Ingen
FinishNatural
Längd1.156 "
Max. Kabelstorlek3 / 8 "
Monteringshål Dia.3 / 16 "
Rep Dia.3 / 8 "
SkivmaterialNylatron
Skiva utanför Dia.1-9 / 16 "
Skivbredd21 / 32 "
Bredd21 / 32 "
Arbetsbelastningsgräns1100 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.072
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8483509040
URSPRUNGSLANDAU

Produktvarianter

ProduktModellRep Dia.TillbehörstypBearing TypeBreddArbetsbelastningsgränsDjupDesignad förFinishPris
RONSTAN RF103 Remskiva Trådrep fast öga | AD7PBV 4FRU7 RF103-NithuvudEnkel-1870 lb.-VajerNatural737SEK
RONSTAN RF104 remskivans vajer 1870 Lb. | AD7PBW 4FRU8 RF104--Enkel-1870 lb.-VajerNatural674SEK
RONSTAN RF468 Remskiva Wire Rope Fixed Eye 990 Lb. | AD7PBX 4FRU9 RF4683 / 8 "-Enkel-990 lb.-VajerNatural461SEK
RONSTAN RF418C Remskivor Wire Rope Fixed Eye 990 Lb. | AD7PBY 4FRV1 RF418C--Enkel-990 lb.-VajerNatural404SEK
RONSTAN RF453 remskivans ståltråd 350 Lb. | AD7PBZ 4FRV2 RF453--Enkel-350 lb.-VajerNatural350SEK
RONSTAN RF50171HL Remskiva Fibertov 1760 Lb. | AD7PCA 4FRV4 RF50171HL1 / 2 "-Enkel-1760 lb.-FiberrepNatural1 212 kr
RONSTAN RF50100HL Remskiva Fibertov 1760 Lb. | AD7PCB 4FRV6 RF50100HL1 / 2 "-Enkel-1760 lb.-FiberrepNatural950SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RONSTAN RF41712 Remskiva Block vajer 1100 Lb.
614SEK /enhet