Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RONSTAN RF453 remskivans ståltråd 350 Lb. | AD7PBZ 4FRV2

RONSTAN RF453 Remskiva Block vajer 350 Lb.

Finns i lager
Artikel: AD7PBZ Modell: RF453Korsreferens: 4FRV2
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
345SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRemskiva
Bearing TypeEnkel
Blockera material316 Stainless Steel
Designad förVajer
FinishNatural
Max. Kabelstorlek1 / 8 "
Monteringshål Dia.3 / 16 "
SkivmaterialNylatron
Skiva utanför Dia.7 / 8 "
Skivbredd5 / 32 "
Arbetsbelastningsgräns350 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8483509040
URSPRUNGSLANDAU

Produktvarianter

ProduktModellRep Dia.TillbehörstypBearing TypeBreddArbetsbelastningsgränsDjupDesignad förFinishPris
RONSTAN RF103 Remskiva Trådrep fast öga | AD7PBV 4FRU7 RF103-NithuvudEnkel-1870 lb.-VajerNatural726SEK
RONSTAN RF104 remskivans vajer 1870 Lb. | AD7PBW 4FRU8 RF104--Enkel-1870 lb.-VajerNatural657SEK
RONSTAN RF468 Remskiva Wire Rope Fixed Eye 990 Lb. | AD7PBX 4FRU9 RF4683 / 8 "-Enkel-990 lb.-VajerNatural458SEK
RONSTAN RF418C Remskivor Wire Rope Fixed Eye 990 Lb. | AD7PBY 4FRV1 RF418C--Enkel-990 lb.-VajerNatural394SEK
RONSTAN RF50171HL Remskiva Fibertov 1760 Lb. | AD7PCA 4FRV4 RF50171HL1 / 2 "-Enkel-1760 lb.-FiberrepNatural1 174 kr
RONSTAN RF50100HL Remskiva Fibertov 1760 Lb. | AD7PCB 4FRV6 RF50100HL1 / 2 "-Enkel-1760 lb.-FiberrepNatural938SEK
RONSTAN RF31712 Remskivor Wire Rope 830 Lb. | AD7PCD 4FRV8 RF31712--Enkel17 / 32 "830 lb.1.031 "VajerNatural480SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RONSTAN RF453 Remskiva Block vajer 350 Lb.
345SEK /enhet