Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RONSTAN RF573 Single Remskiva Swivel Shackle Hd 1/4 Inch W1/2in | AD7PFP 4FTA2

RONSTAN RF573 Single Pulley Swivel Shackle Hd 1/4 Inch W1/2in

Finns i lager
Artikel: AD7PFP Modell: RF573Korsreferens: 4FTA2
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
321SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnkel remskiva med svängbar
Fall Kvantitet1
Öga inuti Dia.1 / 4 "
Ögonlängd1 / 4 "
FinishRostfritt stål
Höjd1 / 2 "
Material316SS
Max. Ladda330 lb.
Total längd2.125 "
Rep Dia.1 / 4 "
Skiva utanför Dia.1"
Storlek2.125 "
TypSvängbart bygelhuvud
Hjuldiameter1"
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8483509040
URSPRUNGSLANDAU

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RONSTAN RF573 Single Pulley Swivel Shackle Hd 1/4 Inch W1/2in
321SEK /enhet