Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RONSTAN RF6730 Snatch Block Fibre Rope 3530 Lb. | AD7PBU 4FRU6

RONSTAN RF6730 Snatch Block Fibröst Rep 3530 Lb.

Finns i lager
Artikel: AD7PBU Modell: RF6730Korsreferens: 4FRU6

Få det Maj 22, Onsdag
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
4 226 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnatch Block
TillbehörstypSnap Shackle
Bearing TypeBoll
Blockera material316 Stainless Steel
Designad förFiberrep
Ögonkrok inuti Dia.25 / 32 "
FinishNatural
Monteringshål Dia.3 / 4 "
Rep Dia.5 / 8 "
SkivmaterialLegering
Skiva utanför Dia.1-3 / 4 "
Skivbredd23 / 32 "
Arbetsbelastningsgräns3530 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8483509040
URSPRUNGSLANDAU

Produktvarianter

ProduktModellRep Dia.ArbetsbelastningsgränsPris
RONSTAN RF6720 Fästrad med snatchblock 2200 Lb. | AD7PBT 4FRU5 RF67201 / 2 "2200 kg4 101 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RONSTAN RF6730 Snatch Block Fibröst Rep 3530 Lb.
4 226 kr /enhet