NORTON Kraftig hydraulisk dörrstängare


Norton Door Controls dörrstängare är idealiska för att stänga dörrar efter att de har öppnats och släppts. Dessa kraftiga dörrstängare används som branddörrar för att förhindra att lågorna och röken sprids. De är också lämpliga för att reglera rumstemperaturer genom att hålla ute luftdrag. Dessa dörrstängare i 7500-serien kan automatiskt stänga inner- eller ytterdörrar i klassrum, sjukhus, kontor, huvudentrédörrar och andra dörrar för mycket användning/missbruk....Läs mer

Filter
Dörrhantering: Icke-handed , Hushöjd: 3.875 " , Husets längd: 13.625 " , Husbredd: 2.125 "
StilModellArmmaterialArmtypFärgFinishMonteringsstilPris (ex moms)
A
CLP7500T X 690
-Closer Plus (R)Mörk bronsMörk bronsToppram4 154 SEK
B
UNI7500H x 690
-Unitrol (R)Mörk bronsMörk bronsToppram5 180 SEK
C
7500H
-StandardAluminiumAluminiumToppram5 401 SEK
D
UNI7500 x 690
-Unitrol (R)Mörk bronsMörk bronsToppram4 913 SEK
E
UNI7500H x 689
-Unitrol (R)AluminiumAluminiumToppram5 180 SEK
F
CLP7500 X AL
-Closer Plus (R)AluminiumAluminiumToppram4 783 SEK
G
UNI7500 36 AL
-Unitrol (R)AluminiumAluminiumToppram4 913 SEK
F
CLP7500T AL
-Closer Plus (R)AluminiumAluminiumToppram4 154 SEK
H
CLP7500 X 690
-Closer Plus (R)Mörk bronsMörk bronsToppram4 783 SEK
I
PS7500STH x 689
AluminiumSkjut spår, stopp (tryck) sidaAluminiumAluminiumSkjutspår, skjutsida5 704 SEK
J
7500 STH x 690
AluminiumSkjutspår, gångjärn (drag) sidaMörk bronsMörk bronsSkjut spår, drag sida5 704 SEK
G
X 7500 689
AluminiumStandardAluminiumAluminiumToppram5 401 SEK
I
PS7500ST x 689
AluminiumSkjut spår, stopp (tryck) sidaMörk bronsAluminiumSkjutspår, skjutsida5 249 SEK
K
PS7500ST x 690
AluminiumSkjut spår, stopp (tryck) sidaMörk bronsMörk bronsSkjutspår, skjutsida5 249 SEK
L
7500 STH x 689
AluminiumSkjutspår, gångjärn (drag) sidaMörk bronsAluminiumSkjut spår, drag sida5 704 SEK
L
7500ST x 689
AluminiumSkjutspår, gångjärn (drag) sidaMörk bronsAluminiumSkjut spår, drag sida5 329 SEK
M
7500H
AluminiumStandardMörk bronsMörk bronsToppram5 401 SEK
K
PS7500STH x 690
AluminiumSkjut spår, stopp (tryck) sidaMörk bronsMörk bronsSkjutspår, skjutsida5 704 SEK
J
7500ST x 690
AluminiumSkjutspår, gångjärn (drag) sidaMörk bronsMörk bronsSkjut spår, drag sida5 329 SEK
N
X 7500 690
Mörk bronsStandardMörk bronsMörk bronsToppram5 401 SEK

Kraftig hydraulisk dörrstängare

Nortons hydrauliska dörrstängare är utformade för att automatiskt stänga dörrar för att förhindra att de förblir öppna. Dessa aluminium- eller bronsdörrstängare har en armmekanism för att justera stängning, svep- och spärrhastighet och bakre kontroll för att minska dörrmomentet medan du stänger. Norton 7500-serien CloserPlus-armar tål måttliga vindar och missbruk. Dessa dörrstängare finns i gångjärn, glidstopp, standard- och unitrol-armvarianter på Raptor Supplies.

Funktioner

  • Norton Door Controls kraftiga dörrstängare har en icke-handsdesign för enkel installation av dörrarna på båda sidor.
  • Användare kan justera stängnings-, svep- och spärrhastigheten och backback-dämpningen för att minska dörrens stängningshastighet.
  • Dessa dörrstängare i 7500-serien har ADA-kompatibla justerbara fjäderstorlekar från 1 till 6.
  • De kommer dessutom med Tri-Style-förpackningar för vanlig installation med övre karm eller parallellarm.
  • Dörrstängare med standardarmar tillåter svängning av dörrar upp till 180 grader.
  • Deras glidspår kan monteras på tryck- eller dragsidan enligt bekvämlighet.

Standarder och godkännanden

  • ANSI
  • UL

Vanliga frågor

Vilka egenskaper har stängningsvätskan i dessa Norton Door Controls kraftiga hydrauliska dörrstängare?

Stängningsvätska eller NorGlide-vätska i dessa dörrstängare i 7500-serien bibehåller smörjningen och innehåller antioxidationsmedel. De bibehåller viskositeten för stabil drift i temperaturer från extremt höga till så låga som -40 grader F.

Vad är speciellt med Unitrol, CloserPlus & CloserPlus fjäderarmar i dessa Norton Door Controls 7500 Series dörrstängare?

Dörrstängare med dessa armar har ett inbyggt dörrstopp och hållare på ett ställe (valt under installationen) från 85 till 110 grader i steg om fem grader. De är tillgängliga för parallell installation med den smidda styva stålhuvudarmen & sekundärarmen.

Vad är dessa Norton Door Controls kraftiga hydrauliska dörrstängare gjorda av?

Dessa dörrstängare i 7500-serien av kuggstångstyp har en kropp av gjuten aluminiumlegering med fästelement i rostfritt stål för korrosionsbeständighet. De är också inneslutna inuti ett gjutet hartshölje eller pläterat/sprayat metalliskt lock.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?