Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RONSTAN RF78 svängbart öga-öga 2200lb | AE9BWF 6HJD0

RONSTAN RF78 Swivel Eye-eye 2200lb

Finns i lager
Artikel: AE9BWF Modell: RF78Korsreferens: 6HJD0

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 400 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFat Swivel
Öga inuti Dia.5 / 16 "
FinishPolerad
Material316 Stainless Steel
Total längd1 5 / 16 "
Vridbar typÖga och öga
Handelsstorlek5 / 8 "
Bredd mellan ögonen2-3 / 32 "
Arbetsbelastningsgräns2200 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDAU

Produktvarianter

ProduktModellÖga inuti Dia.Total längdHandelsstorlekArbetsbelastningsgränsPris
RONSTAN RF78A Vridgaffel - Gaffel 3740lb | AE9BWG 6HJD1 RF78A1 / 4 "2 3 / 32 "3 / 8 "3740 lb.1 787 kr
RONSTAN RF78B Swivel Eye - Gaffel 3740lb | AE9BWH 6HJD2 RF78B-1.875 "1 / 2 "3740 lb.1 707 kr
RONSTAN RF79 svänggaffel - gaffel 5720lb | AE9BWJ 6HJD3 RF79-3 15 / 32 "3 / 16 "5720 lb.3 107 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RONSTAN RF78 Swivel Eye-eye 2200lb
1 400 kr /enhet