Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTORKLÄMME E-43SS Retain Ring, E Style, 7/16 tums yttre diameter, 10Pk | AE3GPB 5DE63

ROTOR CLIP E-43SS Retain Ring, E Style, 7/16 tums yttre diameter, 10pk

Finns i lager
Artikel: AE3GPB Modell: E-43SSKorsreferens: 5DE63

Få det Maj 8, Onsdag
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
90SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelE Stilhållningsring
Clearance Dia. (Släppte)0.710 "
Clearance Dia. Gratis OD0.687 "
FinishEnkel
Passar spårdjup0.047 "
Passar Groove Dia.0.343 "
Passar spårbredd0.039 "
För Shaft Dia.7 / 16 "
Gratis ID0.337 "
Gratis OD0.687 "
Groove Dia. Tolerans+0.003 "
Spårviddstolerans+0.003 "
MaterialRostfritt stål
Rockwell HårdhetRC44-51
Draghållfasthet150,000 psi
Tjocklek0.035 "
Tjocktolerans+/- 0.002 "
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOR CLIP E-43SS Retain Ring, E Style, 7/16 tums yttre diameter, 10pk
90SEK /packa