ROTOR CLIP

Filter

Fästelement

Materialhantering

Fästelement Filter

hårdvaraVisa alla

  • Kabeltråd och slangklämmor

    Slangklämmor utformade för att hålla en slang över taggbeslag och förhindra vätskeflöde vid läckade anslutningar. Har en pläterad zinkfinish som ger ytskydd mot väteförstörningsproblem och erbjuder enhetlig hållkraft och klämhållfasthet

Ringar och sortimentVisa alla

  • Hållande ringar

    Underlätta enkel montering och positioneringsnoggrannhet. Har tre stift för att komma i direkt kontakt med botten av spåret för effektiv kvarhållande av enheter och ett driftstemperaturområde från -100 till 500 grader F. Finns i kol- och rostfritt stålmaterial och i tjocklekar från 0.01 till 1.75 mm

Om ROTOR CLIP

Rotor Clip Company, Inc. är en ISO: 9001 -certifierad tillverkare av vågfjädrar, fästringar, kabeltrådar och slangklämmor för användning inom flyg-, fordons- och kraftöverföringsindustrin. Märkets slangklämmor är utformade för att säkert hålla en slang över hulling / nippelkopplingar och förhindra vätskeflöde vid läckta anslutningar. Dessa klämmor är idealiska för användning i kommersiella VVS-system (tvättmaskiner och diskmaskiner) och värme- och luftkonditioneringssystem. Dessa enkeltrådiga slangklämmor kan leverera en enhetlig hållkraft och klämstyrka genom att koncentrera klämkraften i en viss sektion runt slangen och har en pennpläterad zinkfinish som ger ytskydd mot problem med väteförsprödning. De är dessutom utrustade med en härdad och härdad fjädertråd för att möta de önskade effektnivåerna och erbjuds i tjocklekar som sträcker sig mellan 0.062 och 0.107 tum. Märkets e-behålla ringar används för att fästa enheter på axlarna och kräver endast ett spår, jämfört med traditionella fästelement som kräver gängade komponenter, åtkomsthål, passande gängade hål eller mothål. Dessa ringar har tre stift som kommer i direkt kontakt med botten av spåret för att ge stöd för effektiv kvarhållning av enheter. De uppvisar draghållfastheter som sträcker sig mellan 100000 och 150000 psi för att ge exceptionell tryckbelastning och kan säkert användas inom ett temperaturområde på -100 till 500 grader F. Välj från ett brett utbud av dessa e-hållningsringar, tillgängliga i olika inre, yttre , axel- och spårdiametrar och tjocklekar på Raptor Supplies.

Varumärkesexklusiva produkter