Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTORKLÄMME SH-275SS Hållningsring, 2-3/4 tums yttre skaft Dia. | AE3FWK 5DB45

ROTOR CLIP SH-275SS Låsring, 2-3/4 tums yttre skaft Dia.

Finns i lager
Artikel: AE3FWK Modell: SH-275SSKorsreferens: 5DB45

Få det Maj 22, Onsdag
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
630SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandardhållarring
Clearance Dia. (Expanderat)3.450 "
Clearance Dia. (Släppte)3.310 "
FinishEnkel
Passar spårdjup0.074 "
Passar Groove Dia.2.602 "
Passar spårbredd0.103 "
För Shaft Dia.2.75 "
Gratis ID2.543 "
Groove Dia. Tolerans+/- 0.006 "
Spårviddstolerans+0.005 "
Hål Dia.0.125 "
MaterialRostfritt stål
Rockwell HårdhetRC44-51
Draghållfasthet150,000 psi
Tjocklek0.093 "
Tjocktolerans+/- 0.003 "
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOR CLIP SH-275SS Låsring, 2-3/4 tums yttre skaft Dia.
630SEK /enhet