Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTORKLÄMMA SH-40ST PA Låsring, utvändig dia. 13/32, 100pk | AE3KXJ 5DV49

ROTOR CLIP SH-40ST PA Låsring, Extern Dia. 13/32, 100pk

Finns i lager
Artikel: AE3KXJ Modell: SH-40ST PAKorsreferens: 5DV49
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
288SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandardhållarring
Clearance Dia. (Expanderat)0.630 "
Clearance Dia. (Släppte)0.610 "
FinishSvart fosfat
Passar spårdjup0.012 "
Passar Groove Dia.0.382 "
Passar spårbredd0.029 "
För Shaft Dia.13 / 32 "
Gratis ID0.366 "
Groove Dia. Tolerans+/- 0.002 "
Spårviddstolerans+0.003 "
Hål Dia.0.041 "
MaterialKolstål
Rockwell HårdhetRC51-55
Draghållfasthet120,000 psi
Tjocklek0.025 "
Tjocktolerans+/- 0.001 "
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOR CLIP SH-40ST PA Låsring, Extern Dia. 13/32, 100pk
288SEK /packa