Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTOZIP SS355-10 spiralsågssats, 120 V | AD6PFT 46U377

ROTOZIP SS355-10 Spiralsågsats, 120 V

Finns i lager
Artikel: AD6PFT Modell: SS355-10Korsreferens: 46U377
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
1 472 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralsågkit
Förstärkare @ 120V5.5
Collet Kapacitet1/8 ", 1/4"
Ledningslängd6ft.
Klippdjup1"
Hantera typRakt
Ingen belastning RPM30,000
Antal ledare20
VarvtalsregleringOn / Off Switch
Verktygslängd8.5 "
Verktygsvikt2.5 lb.
Spänning120

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4085
Fartygets höjd (cm)12.95
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod8467290090
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • RotoZip SS355-10 är ett sågkit som består av ett snabbhastighets RotoSaw-spiralskärverktyg, Guidepoint och Sabercut ZipBits och tre spännhylsor på 1/8, 5/32 och 1/4 tum.
    • Sågverktyget i detta kit drivs av en 5.5 amp MagnaCore-motor med en maximal varvtalsklass på 30000.
    • Den är utrustad med en bump-omkopplare som möjliggör ON / OFF-drift av en hand för verktyget och en avgasventil för att hålla damm och skräp borta från verktyget.
    • Detta RotoZip-spiralsågsats är lämpligt för att göra friläges- och doppskärningar och kan också användas med dammhanteringssatser och cirkelskärare.
    • RotoZip erbjuder också ett spiralsågsats som innehåller en 6 ampere. motordriven spiralsåg.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOZIP SS355-10 Spiralsågsats, 120 V
1 472 kr /enhet