ROTOZIP

Sedan 1972 har Rotozip varit en ledande tillverkare av högkvalitativa verktyg, tillbehör och tillbehör för att skära igenom gipsskivor, keramiska väggplattor och golvplattor. Företagets produktlinje inkluderar spiralsågar, borrskär, kapskivor, handsågar, dammhanteringssatser, direktdrivna tillbehör och cirkelsågar. Läs mer

Filter

Vattensystem

SS355-201607200146CRCT4

bearbetning

XB-MP10XB-LF1RZ-BITSET1

Elverktyg

GP8XB-DW10ZB8ZB50GP50ZB16XB-FTC1XC-T1375XC-T1000DD1-10SC4SC16

Vattensystem Filter

verktyg

Ss355-20 120V Spiral Saw Tile Kit, 30000 Rpm Max. Hastighet, 120V Ac
Punkt: CV4PFX
Artikelnummer : SS355-20
1 631 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Slå på/av, 120V
Punkt: CT9DZN
Artikelnummer : 1607200146
320 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Cirkelskärande tillbehör
Punkt: CT9DZE
Artikelnummer : CRCT4
299 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen

Om ROTOZIP

Märket är lätt och hållbart Rotozip spiralsågar används för att göra nedskärningar, frihandssnitt och utskärningar. De har en avgasventil som kastar bort damm och skräp från verktyget och har en maximal rotationsfrekvens på 30000 XNUMX rpm. Dessa sågar kan också användas med dammhanteringssatser och cirkelsågar.

Saker att tänka på

Frakt & Leverans

Dessa Rotozip-produkter sträcker sig från små till stora storlekar. De är lämpliga för både kurirsändningar och flygfrakt för minimal stilleståndstid.

Större handelsnamn

RotoSaw+

Dessa sågar är kompatibla med alla RotoZip Connect-tillbehör, vilket utökar deras anpassningsförmåga utöver vanliga spiralsågar. De har ett mjukt grepphus och en på/av-knapp på framsidan för att ge kontroll ...Läs mer 

ZipSaws

Dessa sågar ger snabba och rena snitt i en mängd olika material och har sänksågningskapacitet för mångsidighet. Deras universella hjulflänsar gör dem kompatibla med alla RotoZip-hjul och tra...Läs mer 

Vanliga frågor

Vad är RotoZip dammhanteringssatser?

De samlar på sig luftburet damm utan att påverka sikten när de skär.

Vilka är tillämpningarna för RotoZip-sågar?

RotoZip-sågar är designade för att skära rundade eller amorfa former i tunna material som laminat eller fanerskivor.