Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RUBBERFAB G-TH-100-E-1 Termoelementpackning 1 tum Epdm | AC7MHG 38R104

RUBBERFAB G-TH-100-E-1 Termoelementpackning 1 tum Epdm

Finns i lager
Artikel: AC7MHG Modell: G-TH-100-E-1Korsreferens: 38R104
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
986SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTermoelementpackning
förbindelseKoppling
Inuti Dia.0.875 "
MaterialEPDM
MetalldetekterbarNej
Utanför Dia.1.984 "
Temp. Räckvidd-20 till 300 grader F
Rörstorlek1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0148
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)0.2
HS-kod4016930000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Undermärke: SANI-LOCK

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.MaterialUtanför Dia.Temp. RäckviddRörstorlekPris
RUBBERFAB G-TH-050-E-1 Termoelementpackning 1/2 tum Epdm | AC7MHC 38R099 G-TH-050-E-10.38 "EPDM0.852 "-20 till 300 grader F1 / 2 "714SEK
RUBBERFAB G-TH-050-E-2 Termoelementpackning 1/2 tum Epdm | AC7MHD 38R101 G-TH-050-E-20.38 "EPDM0.852 "-20 till 300 grader F1 / 2 "1 005 kr
RUBBERFAB G-TH-075-E-1 Termoelementpackning 3/4 tum Epdm | AC7MHE 38R102 G-TH-075-E-10.62 "EPDM0.852 "-20 till 300 grader F3 / 4 "732SEK
RUBBERFAB G-TH-075-E-2 Termoelementpackning 3/4 tum Epdm | AC7MHF 38R103 G-TH-075-E-20.62 "EPDM0.852 "-20 till 300 grader F3 / 4 "903SEK
RUBBERFAB G-TH-100-E-2 Termoelementpackning 1 tum Epdm | AC7MHH 38R105 G-TH-100-E-20.875 "EPDM1.984 "-20 till 300 grader F1"1 180 kr
RUBBERFAB G-TH-150-E-1 Termoelementpackning 1-1 / 2 tum Epdm | AC7MHJ 38R106 G-TH-150-E-11.377 "EPDM1.984 "-20 till 300 grader F1.5 "986SEK
RUBBERFAB G-TH-150-E-2 Termoelementpackning 1-1 / 2 tum Epdm | AC7MHK 38R107 G-TH-150-E-21.377 "EPDM1.984 "-20 till 300 grader F1.5 "1 180 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RUBBERFAB G-TH-100-E-1 Termoelementpackning 1 tum Epdm
986SEK /enhet