Rubber Fab är ett företag från Garlock Hygienic Technologies och är en ledande tillverkare av sanitetspackningar och plumplösningar som Tuf-Steel, Tuf-Flex, Torque-Rite, Smart Packning, Detectomer, ADI Free och Smart Clamp. Den stora gummifabriken för gummifabrik innehåller o-ringar, bryggeripackningar och slangar, utsugsprodukter, slangar, sikthållare, slangbeslag och sanitetsklämmor. Gummi Fab Smarta packningsklämmor består av gångjärnsklämmor och termoelementklämmor utformade för att fungera med packningar för att ta emot prover genom portar för provtagning i rörsystem. Dessa enkla stift sanitetsklämmor är gjorda av rostfritt stål 304 och är idealiska för att leverera hållkapacitet med ett maximalt tryck på 600 PSI. De finns vidare i 3/4, 1-1 / 2, 2, 3 och 4 tum bultstorlekar. SaniLock x Butt Weld kopplingar / klämmor från Rubber Fab är konstruerade för att snabbt ansluta och koppla bort sanitetsrörsbeslag eller sanitetsslangsystem. Dessa snabbkopplingsklämmor har låsbara armar som kan fästas på plats för att säkra en slang eller ett rör på plats medan de automatiskt anpassas till packningen. De är idealiska för att konvertera lämpliga slangkopplingar till Tri-Clamp-anslutningar. Välj mellan ett brett utbud av gummifabrikpackningar, klämmor och slangar på Raptor Supplies.