Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RUBBERMAID FGF11900WH00 våtmopp 32 Oz | AE4NZE 5M974

RUBBERMAID FGF11900WH00 Våtmopp med snitt 32 Oz

Finns i lager
Artikel: AE4NZE Modell: FGF11900WH00Korsreferens: 5M974
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
213SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCut-End våtmopp
GrundmaterialBomull
FärgWhite
FärgkodningssystemJa
AnslutningstypSidoport
Torrvikt28 till 34 oz.
Slut typKlipp
Huvudbandstorlek1"
TvättbarJa
Längd39 "till 45"
MaterialBomull
MoppstilSträng
Lager4
Bredd5 1/2 till 6 1/2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod9603908050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTvättbarGrundmaterialFärgLängdMaterialBreddAnslutningstypTorrviktPris
RUBBERMAID FGV15600WH00 Cut End Wet Mop # 16 White 5 Inch - Pack Of 12 | AA6NLG 14J841 FGV15600WH00NejBomullWhite30 1/2 "till 36 1/2"Bomull5 1/2 till 6 1/2 "Kläm Syle8 till 16 oz.1 633 kr
RUBBERMAID FGV15700WH00 Cut End Wet Mop # 20 White 5 Inch - Pack Of 12 | AA6NLH 14J842 FGV15700WH00NejBomullWhite34 "till 40"Bomull5 1/2 till 6 1/2 "Kläm Syle8 till 16 oz.1 753 kr
RUBBERMAID FGV11700WH00 Cut End Wet Mop # 20 White 1 Inch - Pack Of 12 | AA6NLJ 14J843 FGV11700WH00NejBomullWhite34 "till 40"Bomull5 1/2 till 6 1/2 "Sidoport8 till 16 oz.1 512 kr
RUBBERMAID FGV15800WH00 Cut End Wet Mop # 24 White 5 Inch - Pack Of 12 | AA6NLK 14J844 FGV15800WH00NejBomullWhite39 "till 45"Bomull5 1/2 till 6 1/2 "Kläm Syle16 till 22 oz.1 927 kr
RUBBERMAID FGV15900WH00 Cut End Wet Mop # 32 White 5 Inch - Pack Of 12 | AA6NLL 14J845 FGV15900WH00NejBomullWhite39 "till 45"Bomull5 1/2 till 6 1/2 "Kläm Syle22 till 28 oz.2 398 kr
RUBBERMAID FGV11900WH00 Cut End Wet Mop # 32 White 1 Inch - Pack Of 12 | AA6NLM 14J846 FGV11900WH00NejBomullWhite39 "till 45"Bomull5 1/2 till 6 1/2 "Sidoport22 till 28 oz.2 340 kr
RUBBERMAID FGF13700GR00 Mop Cut End 24oz 6PK Grön 5 tums huvudband | AA6TFZ 14U454 FGF13700GR00NejSyntetiskGrön7.5 "Syntetisk blandning6.5 "Kläm Syle22 till 28 oz.1 800 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RUBBERMAID FGF11900WH00 Våtmopp med snitt 32 Oz
213SEK /enhet