RUBBERMAID

Filter

Rengöring

Materialhantering

Möbelgästfrihet och matservice

Vattensystem

Säkerhet

Fleet och fordonsunderhåll

Labtillbehör

Pneumatik

testinstrument

Lim Tätningsmedel och tejp

Handverktyg

Svetsning

hårdvara

Rengöring Filter

Behållare och behållareVisa alla

  • Askfackar Cigarettbehållare och Askfack Sand

    Snygga och hållbara cigarettbehållare och askfack för effektiv hantering av rökavfall. Fristående och väggmonterade varianter finns i olika dimensioner och kapacitet

  • Papperskorgar inomhus

    Minska skräp och förhindra att skräp fungerar som ett hinder i områden med mycket trafik. lämplig för inomhusplatser. Har en snygg och funktionell design som spolas mot väggarna och sparar utrymme. Erbjuds i 3 till 95 gal kapacitetsvarianter

  • Tvättnät

    Integrerad med en låsbar förslutning för att skydda moppar, mikrofiberkuddar och andra rengöringsartiklar under tvätt. Har konstruktion av syntetiskt nät för att förhindra grov hantering av känsliga tyger. Kom i en längd på 24 tum och en bredd på 36 tum

  • Utomhus soptunnor

    Stöd vid insamling av avfall / sopor när det utsätts för kraftig vind, regn och snö. Designad i enlighet med FM-godkännanden för att motstå intern brand, bibehålla stabilitet och hålla sig oskadd över ett brett temperaturintervall. Kom med 1 till 4 öppningar för avfallshantering

  • Återvinning av containertoppar

    HDPE / plast / polypropylenbehållartoppar som underlättar sorteringsuppgifter för avfall och återvinning. Integrerad med en formad / konturerad öppning som hjälper användare att avgöra vilka återvinningsbara containrar som accepteras. Finns i djup från 16 till 26-5 / 16 tum

  • Återvinningsbehållare

    Har en hållbar design för att hantera utomhusavfall och tillhandahålla effektiva återvinningslösningar på skrivbordet. Kan hantera laster från 1 till 92 liter. Kom med en universell återvinningssymbol präglad på korgarna. Erbjuds i varianter av plast, poyeten och stål

  • Behållare för specialavfall

    Möt HIPAA behöver hjälpa till att lagra konfidentiella dokument som väntar på fragmentering; lämplig för användning i vårdinrättningar och finansinstitut. Har en infälld pappersplats som förhindrar obehörig inmatning och en välbalanserad design för ökad stabilitet vid kraftig vind eller på ojämna ytor

  • Papperskorgstillbehör

    Innehåller vagnhandtag, inläggsposter, monteringsfästen, stolpar, styva papperskorgen, ytmonterade stolpar och papperskorgen för att samla in, innehålla och sortera avfall eller avfall

  • Papperskorgen och återvinning av dockor

    HDPE / gummi / hartsdockor utformade för att förhindra rostning, flisning eller bulning; tillhandahålla en säker bas för papperskorgen. Har icke-märkbara hjul med en svängbar anläggning för enkel rörlighet och en maximal lastkapacitet på 250 lb.

  • Papperskorgen toppar

    Montera säkert och tätt på papperskorgen för att hålla det inre innehållet och den dåliga lukten, samt förhindra skadedjursangrepp. Funktionshandtag på sidan för enkel öppning. Finns i halvrunda, runda, fyrkantiga och rektangulära former

  • Verktygsavfallsbehållare

    Integrerad med förstärkta rundade handtag för att göra det lättare att lyfta och röra sig, samtidigt som de motstår tårar eller skador orsakade av tunga laster. Den stapelbara designen möjliggör häckning. Erbjuds i plast-, polyeten- och LLDPE-konstruktionsvarianter för att hantera laster upp till 44 gal

Våta moppar och skoporVisa alla

  • Kombinationer av moppskopa och rivare

    Har en WaveBrake-design för att säkerställa mindre stänk under moppningen och en fotmanövrerad avloppsanläggning för att tömma de tunga moppskoporna i golvavlopp, vilket minskar belastningen för lyft och böjning under tömning. Finns i kapaciteter från 28 till 44 qt

  • Moppskopor

    Har kraftig väggkonstruktion för att hålla och transportera vatten, rengöringslösningar och andra vätskor för husvakt och rengöring. Kom med gjutna grader för noggrann mätning och en hällpip för enkel hällning

  • Mophandtag och ramar

    Handtagen har ett unikt handtag för att svänga 360 grader radiellt i båda riktningarna och minska handledsbelastningen. Finns i längder som sträcker sig från 13 till 72 tum så att användaren kan stå upprätt medan man moppar stora områden. Kan fästas på moppar med moppramar

  • Skraphandtag
  • mjukt

    Förbättra rengöringskraften för fönstertvättutrustning som används för konstigt formade fönster. Används för att ta bort vätskor från ojämna golv och injekteringslinjer utan att lämna märken. Valda modeller har handtag med längder upp till 60 tum

  • Våta moppsatser
  • Våta moppar
  • Utrustning för fönstertvätt

Kvastborstar och dammpannorVisa alla

Vaktmästarvagnar och leveransinnehavareVisa alla

EquipmentVisa alla

  • Matta sopmaskiner

    Manuella och batteridrivna matta- och golvmaskiner av hållbart galvaniserat stål och ABS-plast. Kom utrustad med smutsbrickor som är enkla att öppna för att enkelt samla damm och skräp

Om RUBBERMAID

I mer än 70 år har Rubbermaid tillverkat produkter för industriell avfallshantering och materialhantering. Företagets produktkatalog innehåller soptunnor, containrar, kubbilar, moppar, kvastar, askkoppar och tillhörande tillbehör. Rubbermaid moppar och kvastar används för att rengöra damm från ytor och sopa golv. Rubbermaid förvaringsbehållare och soptunnor används för att lagra, stapla och bära filer, verktyg, mat eller annat material. Dessa soptunnor är gjorda av högkvalitativ plast och har låsbara spärrar för ökad säkerhet. Välj mellan ett brett utbud av dessa ISO 9001: 2000 och ANSI-certifierade Rubbermaid-produkter Raptor Supplies.

Varumärkesexklusiva produkter