Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RUDKEDJA 7990316 Hissring 0 Pivot 7050 Lb. Lastkapacitet | AE9TAE 6LYA6

RUD CHAIN 7990316 Lyftring 0 Pivot 7050 Lb. lastkapacitet

Finns i lager
Artikel: AE9TAE Modell: 7990316Korsreferens: 6LYA6
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
2 927 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHissring
Kaution Dia.53 / 64 "
Dimension B53 / 64 "
Dimension C3 / 4 "
Dimension E1-31 / 32 "
MonteringsstilSkruva på
pivot0 grader
Vridbar vinkel360 grader
Tråd storlekM24 x 3
Arbetsbelastningsgräns7050 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.765
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)14.99
HS-kod8431310060
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellDimension BDimension CDimension ETråd storlekArbetsbelastningsgränsPris
RUD KEDJA 7992989 Hissring 0 Pivot 660 Lb. Lastkapacitet | AE9RZZ 6LYA1 79929897 / 16 "21 / 64 "63 / 64 "M8 x 1.25660 kg1 264 kr
RUD KEDJA 7990311 Hissring 0 Pivot 880 Lb. Lastkapacitet | AE9TAA 6LYA2 79903117 / 16 "21 / 64 "63 / 64 "M10 x 1.5880 kg1 593 kr
RUDKEDJA 7990312 Hissring 0 Pivot 1650 Lb. Lastkapacitet | AE9TAB 6LYA3 799031233 / 64 "25 / 64 "1.187 "M12 x 1.751650 lb.1 557 kr
RUDKEDJA 7990314 Hissring 0 Pivot 3300 Lb. Lastkapacitet | AE9TAC 6LYA4 799031419 / 32 "9 / 16 "1-25 / 64 "M16 x 23300 lb.2 132 kr
RUDKEDJA 7990315 Hissring 0 Pivot 5070 Lb. Lastkapacitet | AE9TAD 6LYA5 799031543 / 64 "5 / 8 "1-37 / 64 "M20 x 2.55070 lb.2 513 kr
RUD KEDJA 7993008 Lyftring 0 Pivot 9920 Lb. Lastkapacitet | AE9TAF 6LYA7 79930081.031 "15 / 16 "2-23 / 64 "M30 x 3.59920 lb.4 399 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RUD CHAIN 7990316 Lyftring 0 Pivot 7050 Lb. lastkapacitet
2 927 kr /enhet