Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RUD KEDJA 7993008 Lyftring 0 Pivot 9920 Lb. Lastkapacitet | AE9TAF 6LYA7

RUD CHAIN 7993008 Lyftring 0 Pivot 9920 Lb. lastkapacitet

Finns i lager
Artikel: AE9TAF Modell: 7993008Korsreferens: 6LYA7
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
4 399 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHissring
Kaution Dia.1-1 / 32 "
Dimension B1.031 "
Dimension C15 / 16 "
Dimension E2-23 / 64 "
MonteringsstilSkruva på
pivot0 grader
Vridbar vinkel360 grader
Tråd storlekM30 x 3.5
Arbetsbelastningsgräns9920 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4625
Fartygets höjd (cm)14.73
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)19.3
HS-kod8431310060
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellDimension BDimension CDimension ETråd storlekArbetsbelastningsgränsPris
RUD KEDJA 7992989 Hissring 0 Pivot 660 Lb. Lastkapacitet | AE9RZZ 6LYA1 79929897 / 16 "21 / 64 "63 / 64 "M8 x 1.25660 kg1 264 kr
RUD KEDJA 7990311 Hissring 0 Pivot 880 Lb. Lastkapacitet | AE9TAA 6LYA2 79903117 / 16 "21 / 64 "63 / 64 "M10 x 1.5880 kg1 593 kr
RUDKEDJA 7990312 Hissring 0 Pivot 1650 Lb. Lastkapacitet | AE9TAB 6LYA3 799031233 / 64 "25 / 64 "1.187 "M12 x 1.751650 lb.1 557 kr
RUDKEDJA 7990314 Hissring 0 Pivot 3300 Lb. Lastkapacitet | AE9TAC 6LYA4 799031419 / 32 "9 / 16 "1-25 / 64 "M16 x 23300 lb.2 132 kr
RUDKEDJA 7990315 Hissring 0 Pivot 5070 Lb. Lastkapacitet | AE9TAD 6LYA5 799031543 / 64 "5 / 8 "1-37 / 64 "M20 x 2.55070 lb.2 513 kr
RUDKEDJA 7990316 Hissring 0 Pivot 7050 Lb. Lastkapacitet | AE9TAE 6LYA6 799031653 / 64 "3 / 4 "1-31 / 32 "M24 x 37050 lb.2 927 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RUD CHAIN 7993008 Lyftring 0 Pivot 9920 Lb. lastkapacitet
4 399 kr /enhet