Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RUD KEDJA 7993836 Hissring 0 Pivot 2200 Lb. Lastkapacitet | AE9TAH 6LYA9

RUD CHAIN 7993836 Lyftring 0 Pivot 2200 Lb. lastkapacitet

Finns i lager
Artikel: AE9TAH Modell: 7993836Korsreferens: 6LYA9

Få det Maj 22, Onsdag
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
2 702 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHissring
Kaution Dia.5 / 8 "
Dimension B5 / 8 "
Dimension C15 / 32 "
Dimension E1.375 "
Installationsmoment44 fot.lb.
MonteringsstilSkruva på
pivot0 grader
Vridbar vinkel360 grader
Tråd storlekM16 x 2
Arbetsbelastningsgräns2200 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.324
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)23.11
Fartygets bredd (cm)19.56
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellDimension BDimension CDimension ETråd storlekArbetsbelastningsgränsPris
RUD KEDJA 7104480 Hissring 0 Pivot 880 Lb. Lastkapacitet | AB2KRK 1MLX6 7104480---3 / 8-16880 kg1 241 kr
RUDKEDJA 7104481 Hissring 0 Pivot 1650 Lb. Lastkapacitet | AB2KRL 1MLX7 7104481---1 / 2-131650 lb.1 414 kr
RUD KEDJA 7104482 Hissring 0 Pivot 3300 Lb. Lastkapacitet | AB2KRM 1MLX8 7104482---5 / 8-113300 lb.1 461 kr
RUD-KEDJA 7104483 Hissring 0 Pivot 5070 Lb. Lastkapacitet | AB2KRN 1MLX9 7104483---3 / 4-105070 lb.2 371 kr
RUDKEDJA 7104484 Hissring 0 Pivot 5070 Lb. Lastkapacitet | AB2KRP 1MLY1 7104484---7 / 8-95070 lb.2 370 kr
RUDKEDJA 7104485 Hissring 0 Pivot 7050 Lb. Lastkapacitet | AB2KRQ 1MLY2 7104485---1-87050 lb.3 034 kr
RUD-KEDJA 7104486 Hissring 0 Pivot 9920 Lb. Lastkapacitet | AB2KRR 1MLY3 7104486---89920 lb.4 097 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RUD CHAIN 7993836 Lyftring 0 Pivot 2200 Lb. lastkapacitet
2 702 kr /enhet