RUD CHAIN Skruvlyftring, 0 graders vridning


Filter
Monteringsmodell: Skruva på , Svängvinkel: 360 grader
StilModellDimension BDimension CDimension ETråd storlekArbetsbelastningsgränsPris (ex moms)
A
7104481
---1 / 2-131650 lb.1 274 SEK
A
7984203
---M48 x 524,640 lb.9 586 SEK
A
7104489
---2.524,640 lb.10 028 SEK
A
7104487
---715,430 lb.6 437 SEK
A
7104485
---1-87050 lb.2 733 SEK
A
7104483
---3 / 4-105070 lb.2 136 SEK
A
7104480
---3 / 8-16880 kg1 101 SEK
A
7984201
---M36 x 415,430 lb.5 852 SEK
A
7104482
---5 / 8-113300 lb.1 317 SEK
A
7984202
---M42 x 4.519,480 lb.7 808 SEK
A
7101316
---M24 x 37050 lb.2 608 SEK
A
7101317
---M30 x 3.59920 lb.3 557 SEK
A
7101315
---M20 x 2.55070 lb.1 960 SEK
A
7101313
---M12 x 1.751650 lb.1 174 SEK
A
7104029
---M10 x 1.5880 kg1 098 SEK
A
7104488
---619,480 lb.7 499 SEK
A
7104486
---89920 lb.3 691 SEK
A
7104484
---7 / 8-95070 lb.2 135 SEK
A
7101314
---M16 x 23300 lb.1 603 SEK
B
7993837
3 / 4 "5 / 8 "1-37 / 64 "M20 x 2.54400 lb.3 017 SEK
B
7993836
5 / 8 "15 / 32 "1.375 "M16 x 22200 kg2 434 SEK
B
7993835
9 / 16 "25 / 64 "1.187 "M12 x 1.751100 lb.2 118 SEK
B
7993838
15 / 16 "3 / 4 "1-31 / 32 "M24 x 35500 lb.4 164 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?