Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REGEL 24DA Länspump, spänning 12VDC | CD3XXH 406R85

RULE 24DA länspump, spänning 12VDC

Finns i lager
Artikel: CD3XXH Modell: 24DAKorsreferens: 406R85
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
500SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBilge pump
Amps2.1
Ledningslängd2
Diameter2.5
GPH of Water @ 0 Ft. av Head360
GPH of Water @ 10 Ft. av Head60
GPH of Water @ 3.35 Ft. av Head300
GPH of Water @ 5 Ft. av Head240
GPH of Water @ 6.7 Ft. av Head175
GPM för vatten @ 0 ft. av Head6.0
GPM för vatten @ 10 ft. av Head1.00
Höjd3-29/32
Slangutlopp (in.)3/4
InloppBottenfiltsug
Längd2.5 "
MaterialABS, nylon, rostfritt stål
Max. Temp.120 grader F
DriftStandard
Axelmaterial316 Stainless Steel
TypNedsänkbar marinsump
Spänning12 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405

Produktvarianter

ProduktModellAmpsGPM för vatten @ 10 ft. av HeadHöjdLängdDriftPris
REGEL 25DA Sänkbar länspump för sjösump, spänning 12VDC | CD2YYV 406R83 25DA1.80.803-29/322.5 "Standard524SEK
REGEL 27SA Sänkbar länspump för sjösump, spänning 12VDC | CD3VUP 406R86 27SA3.7-4-13/322.875 "Automat2 036 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULE 24DA länspump, spänning 12VDC
500SEK /enhet