Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REGEL 27SA Sänkbar länspump för sjösump, spänning 12VDC | CD3VUP 406R86

RULE 27SA dränkbar marin sump länspump, spänning 12VDC

Finns i lager
Artikel: CD3VUP Modell: 27SAKorsreferens: 406R86
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
2 036 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBilge pump
Amps3.7
Ledningslängd2
Diameter2.5
GPH of Water @ 0 Ft. av Head1100
GPH of Water @ 3.35 Ft. av Head780
GPH of Water @ 5 Ft. av Head620
GPH of Water @ 6.7 Ft. av Head450
GPM för vatten @ 0 ft. av Head18.3
Höjd4-13/32
Slangutlopp (in.)1
InloppBottenfiltsug
Längd2.875 "
MaterialABS, nylon, rostfritt stål
Max. Temp.120 grader F
DriftAutomat
Axelmaterial316 Stainless Steel
TypNedsänkbar marinsump
Spänning12 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5265

Produktinformation:

Rule 27SA dränkbar länspump är idealisk för båtar, yachter och andra marina applikationer. Den kan effektivt ta bort vatten från en båts läns eller sump.

Funktioner:

  • Denna Rule länspump har ett plasthus och en axel av rostfritt stål för strukturell styvhet och motstå korrosion på utsatta ytor.
  • Den har en automatisk sensor för avkänning av vatten utan flottörbrytare.
  • Denna Rule marin länspump har en driftspänning på 12V.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är arbetscykeln för denna Rule länspump?

A. Den fungerar i 1 sek med intervaller på 2.5 minuter.

F. Vilken är den maximala tryckhöjden för Rule 27SA dränkbar länspump?

A. 10 fot.

Produktvarianter

ProduktModellAmpsGPM för vatten @ 10 ft. av HeadHöjdLängdDriftPris
REGEL 25DA Sänkbar länspump för sjösump, spänning 12VDC | CD2YYV 406R83 25DA1.80.803-29/322.5 "Standard524SEK
REGEL 24DA Länspump, spänning 12VDC | CD3XXH 406R85 24DA2.11.003-29/322.5 "Standard500SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULE 27SA dränkbar marin sump länspump, spänning 12VDC
2 036 kr /enhet