Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

S & W NSSWD-0 Utjämningsfäste 1/4-20 x 1 1/4 tum Delrin | AD9NUM 4TVG7

S & W NSSWD-0 Utjämningsfäste 1/4-20 x 1 1/4 tum Delrin

Finns i lager
Artikel: AD9NUM Modell: NSSWD-0Korsreferens: 4TVG7
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
190SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNivelleringsfäste
BasDerlin w / Non-Slid Pad
Bas Dia.1"
Bultlängd1.25 "
ByggRostfritt stål
FinishRostfritt stål
Höjd2 1 / 16 "
Hex1 / 2 "
NivelleringsfästeNivå-It
Lastkapacitet200 lb.
Tråd storlek1 / 4-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8487900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBasBas Dia.BultlängdHöjdHexLastkapacitetTråd storlekPris
S & W NSSW-0 Nivelleringsfäste rostfritt stål 1 / 4-20 Kapacitet 750 Lb | AB4ECF 1XEV2 NSSW-0Rostfritt stål med halkfri kudde1"1.25 "2 1 / 16 "1 / 2 "750 lb.1 / 4-20279SEK
S & W NSSW-1 Nivelleringsfäste rostfritt stål 3 / 8-16 Kapacitet 2800 Lb | AB4ECG 1XEV3 NSSW-1Rostfritt stål med halkfri kudde1.25 "2"3"5 / 8 "2800 lb.3 / 8-16369SEK
S & W NSSW-2 Nivelleringsfäste rostfritt stål 1 / 2-13 Kapacitet 3750 Lb | AB4ECH 1XEV4 NSSW-2Rostfritt stål med halkfri kudde1.875 "2"3.25 "3 / 4 "3750 lb.1 / 2-13566SEK
S & W NSSW-3 Nivelleringsfäste rostfritt stål 5 / 8-11 Kapacitet 4500 Lb | AB4ECJ 1XEV5 NSSW-3Rostfritt stål med halkfri kudde2.5 "2"3.375 "7 / 8 "4500 lb.5 / 8-11877SEK
S & W NSSW-4 Nivelleringsfäste rostfritt stål 3 / 4-10 Kapacitet 5550 Lb | AB4ECK 1XEV6 NSSW-4Rostfritt stål med halkfri kudde3"2"3.625 "1-1 / 16 "5500 lb.3 / 4-101 242 kr
S & W NSSW-5 Nivelleringsfäste rostfritt stål 1-8 Kapacitet 15000 Lb | AB4ECL 1XEV7 NSSW-5Rostfritt stål med halkfri kudde4"3.5 "5.5 "1.375 "15,000 lb.1-81 545 kr
S & W NSSWD-0A Nivelleringsfäste 1 / 4-20 x 2 1/2 tum Delrin | AD9AWC 4NYT3 NSSWD-0ADerlin w / Non-Slid Pad1"2.5 "3 5 / 16 "1 / 2 "200 lb.1 / 4-20204SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

S & W NSSWD-0 Utjämningsfäste 1/4-20 x 1 1/4 tum Delrin
190SEK /enhet