MILLER - WELDCRAFT Weldcraft TIG-fackelsatser


Miller - Weldcraft TIG (volfram inert gas) brännarsatser är konstruerade och testade för att fungera bra med märkets TIG-svetsare. De är designade för att svetsa metaller som rostfritt stål, stål, kromoly, nickellegeringar, aluminium, koppar, magnesium, brons, mässing och guld. TIG-svetsprocessen är ...idealisk för svetsning av cykelramar, vagnar, dörrhandtag, gräsklippare och fendrar.Läs mer

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
WP-17-12-R
2 389 SEK
B
WP-17-25-R
3 563 SEK
C
WP-17F-25-R
3 782 SEK
D
WP-17FV-12-R
3 450 SEK
E
WP-17FV-25-2
5 654 SEK
F
WP-17V-12-2
3 888 SEK
G
WP-17V-12-R
2 868 SEK
H
WP-26FV-25-2
6 253 SEK
I
WP-26FV-25-R
5 123 SEK
J
WP-26V-12-2
4 285 SEK
K
WP-26V-25-2
5 459 SEK
L
WP-26V-25-R
4 687 SEK
M
WP-9-12-R
2 094 SEK
N
WP-9FV-12-R
3 498 SEK

Weldcraft TIG-fackelsatser

Miller Weldcraft A-150-serien TIG-facklor är lämpliga för underhålls- och reparationsverksamhet inom flyg-, mat- och dryckes-, petrokemiska och metallbearbetningsapplikationer. Dessa TIG -fackelsatser har en Diamond Grip -huvuddesign med kontaktpunkter för fingrar och tumme för att säkerställa ett bekvämt grepp och minimera förarens trötthet. De har en flexibel hals för enkel användning i svåråtkomliga områden och ribbat handtag för användarkomfort.

Arbetsmekanism

  • Miller - Weldcraft TIG-brännare använder kopp, hylsa, hylsa, bakstycke (inklusive O-ring), brännarkropp, handtag, vattenslang eller gasslang, strömkabel, nätkabeladapter och internationell adapter för att hålla anslutningarna täta för säker och snabb installation.
  • En hög ström, lågspänningsmatning eller gnista överförs av kraftkällan till volfram- eller svetselektroden. Denna elektrod är ansluten till den negativa polen på arbetsstycket, medan strömkällan är ansluten till den positiva polen.
  • Volfram är en icke förbrukningsbar elektrod som ger en mycket intensiv båge för att smälta basmetaller och bilda en svetsfog.
  • Skyddsgaser som helium och argon tillförs genom tryck- och reglerventilerna till svetsbrännaren. Dessa gaser bildar en säker skärm som inte tillåter några reaktiva gaser (inklusive syre) in i svetszonen. Gaserna genererar även plasma, vilket maximerar ljusbågens värmekapacitet och därmed maximerar svetsförmågan.
  • Det finns inget behov av tillsatsmetall för svetsning av tunna material. För att göra tjocka fogar används dock en del tillsatsmaterial i form av stänger som matas manuellt av svetsaren in i svetszonen.

Funktioner

  • Miller - Weldcraft TIG brännarsatser är lämpliga för underhåll, reparation och tillverkning inom flyg-, mat- och dryckesindustrin, petrokemisk industri och metallbearbetningsindustri.
  • Dessa TIG-fackladsatser har en design med Diamond Grip-huvud med kontaktpunkter för fingrar och tummar för att säkerställa ett bekvämt grepp och minimal operatörsutmattning.
  • De har en flexibel hals för enkel användning i svåråtkomliga områden.
  • Dessa WP 9, WP 26 & WP 17 TIG förbrukningsvaror är utrustade med ett räfflat handtag för användarkomfort och levereras med gummislangar upp till 25 fot långa.

Kompatibla tillbehör

  • Miller - Weldcraft Kabelöverdrag: De har vävd nylonkonstruktion och en cowboy-jacka med dragkedja för utmärkt nötnings- och slitstyrka.
  • Miller - Weldcraft Munstycken: Märkets munstycke lava och munstycke aluminiumoxid motstår sprickbildning och är designade för tillämpningar med medel- respektive lågströmstyrka.

Standarder och godkännanden

  • CE

Vanliga frågor

Vad gör ficklampans kropp?

TIG-brännaren är ett verktyg som svetsaren håller och manipulerar för att göra svetsen. Den tillhandahåller en ventil och anslutning för bränslegasen och syret, en blandningskammare som är inställd i en vinkel där syret och bränslegasen blandas, ett handtag för svetsaren att greppa och en spets där lågan bildas.

Vilka är de olika typerna av TIG-facklor?

Huvudtyperna av TIG-brännare är vattenkylda och luftkylda ficklampor. Vattenkylda brännare är idealiska för svetsning över 200A vid hög arbetscykel, medan luftkylda brännare är idealiska för drift upp till 250.

Vad är skillnaden mellan MIG- och TIG-svetsning?

Skillnaden mellan båda processerna är den stil som bågen använder. TIG-svetsning använder långa stavar för att sammanfoga två metaller direkt. MIG-svetsning (metall inert gas) använder emellertid en matningstråd som möjliggör konstant rörelse genom pistolen för att skapa gnistan, som sedan smälter för att bilda svetsen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?