S & W SW-4T52 Möbelglid Standard 1 / 4-20 - Förpackning med 12 | AA6MCH 14H437

S & W SW-4T52 Möbelglid Standard 1/4-20 - paket med 12

Artikel: AA6MCH Modell: SW-4T52Korsreferens: 14H437

Få det Maj 3, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMöbler Glide
BasPVC
Diameter1.125 "
FinishRensa zink
Höjd1.375 "
Längd1"
Lastkapacitet50 lb.
MaterialStål
Tråd storlek1 / 4-20
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.14
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBasDiameterHöjdLängdLastkapacitetTråd storlekPris
S & W SW-5T12 Furniture Glide Standard 8-32 - Förpackning med 4 | AA6MCC 14H432 SW-5T12Rostfritt stål1.125 "1.187 "3 / 8 "50 lb.8-3289SEK
S & W SW-5T15 Möbelglid Standard 1 / 4-20 - Förpackning med 4 | AA6MCD 14H433 SW-5T15Rostfritt stål1 7 / 32 "1.375 "7 / 8 "125 lb.1 / 4-20107SEK
S & W SW-5T16 Möbelglid Standard 1 / 4-20 - Förpackning med 4 | AA6MCE 14H434 SW-5T16Rostfritt stål1 9 / 16 "1.375 "7 / 8 "100 lb.1 / 4-20152SEK
S & W SW-5T17 Möbelglid Standard 3 / 8-16 - Förpackning med 4 | AA6MCF 14H435 SW-5T17Rostfritt stål1 9 / 16 "1 15 / 16 "1.625 "300 lb.3 / 8-16179SEK
S & W SW-4T51 Furniture Glide Standard 1/4-20-Förpackning med 12 | AA6MCG 14H436 SW-4T51PVC1.125 "15 / 16 "1 / 2 "50 lb.1 / 4-20-
RFQ
S & W SW-4T54 Möbelglid Standard 5 / 16-18 - Förpackning med 12 | AA6MCJ 14H438 SW-4T54PVC1.125 "1.375 "1"50 lb.5 / 16-18-
RFQ
S & W SW-4T55 Möbelglid Standard 5 / 16-18 - Förpackning med 12 | AA6MCK 14H439 SW-4T55PVC1.125 "1.875 "1.5 "50 lb.5 / 16-18-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

S & W SW-4T52 Möbelglid Standard 1/4-20 - paket med 12