Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

S & W SW-5T17 Möbelglid Standard 3 / 8-16 - Förpackning med 4 | AA6MCF 14H435

S & W SW-5T17 Möbelglid Standard 3/8-16 - paket med 4

Finns i lager
Artikel: AA6MCF Modell: SW-5T17Korsreferens: 14H435
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
179SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMöbler Glide
BasRostfritt stål
Diameter1 9 / 16 "
FinishRensa zink
Höjd1 15 / 16 "
Längd1.625 "
Lastkapacitet300 lb.
MaterialStål
Tråd storlek3 / 8-16
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8302426000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBasDiameterHöjdLängdLastkapacitetTråd storlekPris
S & W SW-5T12 Furniture Glide Standard 8-32 - Förpackning med 4 | AA6MCC 14H432 SW-5T12Rostfritt stål1.125 "1.187 "3 / 8 "50 lb.8-3289SEK
S & W SW-5T15 Möbelglid Standard 1 / 4-20 - Förpackning med 4 | AA6MCD 14H433 SW-5T15Rostfritt stål1 7 / 32 "1.375 "7 / 8 "125 lb.1 / 4-20107SEK
S & W SW-5T16 Möbelglid Standard 1 / 4-20 - Förpackning med 4 | AA6MCE 14H434 SW-5T16Rostfritt stål1 9 / 16 "1.375 "7 / 8 "100 lb.1 / 4-20152SEK
S & W SW-4T51 Furniture Glide Standard 1/4-20-Förpackning med 12 | AA6MCG 14H436 SW-4T51PVC1.125 "15 / 16 "1 / 2 "50 lb.1 / 4-20-
RFQ
S & W SW-4T52 Möbelglid Standard 1 / 4-20 - Förpackning med 12 | AA6MCH 14H437 SW-4T52PVC1.125 "1.375 "1"50 lb.1 / 4-20-
RFQ
S & W SW-4T54 Möbelglid Standard 5 / 16-18 - Förpackning med 12 | AA6MCJ 14H438 SW-4T54PVC1.125 "1.375 "1"50 lb.5 / 16-18-
RFQ
S & W SW-4T55 Möbelglid Standard 5 / 16-18 - Förpackning med 12 | AA6MCK 14H439 SW-4T55PVC1.125 "1.875 "1.5 "50 lb.5 / 16-18-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

S & W SW-5T17 Möbelglid Standard 3/8-16 - paket med 4
179SEK /enhet