Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SAFEWAY FFE491-4 Snabbkopplingsplugg 1/2 tum Npt | AD9YPE 4VTY3

SAFEWAY FFE491-4 Snabbkopplingsplugg 1/2 tum Npt

Finns i lager
Artikel: AD9YPE Modell: FFE491-4Korsreferens: 4VTY3
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
887SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingsnippel
Body MaterialStål
Kroppsstorlek3 / 4 "
AnslutningstypFNPT
FinishEnkel
Flödeshastighet12 GPM
LåsmekanismTryck dra
Max. Tryck4000 psi
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.
Parker InterchangeFEM-502-8FP
Rörstorlek NPT1/2
SealSpola ansiktet
TätningsmaterialBuna N
TätningstypSpola ansiktet
Stänga avDubbelklicka
ÄrmmaterialStål
Temp. Räckvidd-40 till 250 F
Tråd storlek1/2 "-14
TypKopplingsplugg (nippel)
VentildesignTubular

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.26
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7307929000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTätningstypKroppsstorlekFlödeshastighetTypVentildesignArtikelLängdMax. TryckPris
SAFEWAY S25-4P Snabbkopplingskropp 1/2 tum Npt | AD9YMN 4VTN8 S25-4PFångventil1 / 2 "12 GPMKoppling (kropp)poppetHydraulisk kopplingskropp-3000 psi460SEK
SAFEWAY S71-4P snabbkopplingsplugg 1/2 tum Npt | AD9YMY 4VTP8 S71-4PFångventil1 / 2 "12 GPMKopplingsplugg (nippel)poppetHydraulisk kopplingsnippel-3000 psi227SEK
SAFEWAY FF495-3-1 / 2 Snabbkopplingskropp 1/2 tum Npt | AD9YNW 4VTX2 FF495-3-1 / 2Spola ansiktet3 / 8 "10 gpmKoppling (kropp)TubularHydraulisk kopplingskropp2 43 / 64 "10000 psi1 385 kr
SAFEWAY FF491-4 Snabbkopplingsplugg 1/2 tum Npt | AD9YNY 4VTX4 FF491-4Spola ansiktet3 / 8 "10 gpmKopplingsplugg (nippel)TubularHydraulisk kopplingsnippel-10000 psi691SEK
SAFEWAY FFE495-4 Snabbkopplingskropp 1/2 tum Npt | AD9YPA 4VTX6 FFE495-4Spola ansiktet3 / 4 "12 GPMKoppling (kropp)TubularHydraulisk kopplingskropp3 1 / 16 "4000 psi1 616 kr
SAFEWAY S75-4 Snabbkopplingskropp 1/2 tum Npt | AD9YPQ 4VTZ8 S75-4Boll och O-ring1 / 2 "12 GPMKoppling (kropp)BollHydraulisk kopplingskropp3 25 / 64 "3000 psi1 202 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SAFEWAY FFE491-4 Snabbkopplingsplugg 1/2 tum Npt
887SEK /enhet