Hydrauliska rörskärare

Filter

WHEELER-REX -

Hydraulisk rörskärare

StilModellLängdtryck~~POS=TRUNCPris (ex moms)
A2990-1237.5 "8700 till 9000 psi53 339 SEK
A2990-837.5 "8700 till 9000 psi49 369 SEK
A2990-1037.5 "8700 till 9000 psi51 106 SEK
A2990-1537.5 "8700 till 9000 psi55 572 SEK
A2990-637.5 "8700 till 9000 psi39 640 SEK
B3890-2438 "5700 till 6000 psi92 785 SEK
B3890-1238 "5700 till 6000 psi61 557 SEK
C5590-1838 "9000 till 9700 psi87 932 SEK
B3890-1538 "5700 till 6000 psi80 753 SEK
C5590-2438 "900 till 9700 psi124 789 SEK
C5590-3638 "900 till 9700 psi157 908 SEK
B3890-1838 "5700 till 6000 psi85 714 SEK
C5590-2038 "900 till 9700 psi113 873 SEK
ENERPAC -

STC Series självförsörjande hydrauliska skärset

StilModellStållina, hampkärna eller IWRC-skärkapacitetKapacitetLängdWire Strand ACSR KapkapacitetTrådtråd blankt aluminium Trådtråds kapkapacitetTrådtråd Bar koppartråd TrådsavskärningskapacitetWire Strand Guy Stål Wire Strands KapkapacitetKraftkällaPris (ex moms)
ASTC750H0.63 "4 ton.15 "0.75 "0.75 "0.75 "0.56 "Hand pump57 708 SEK
BSTC750A0.63 "4 ton.15 "0.75 "0.75 "0.75 "0.56 "Luft pump64 421 SEK
CSTC750FP0.63 "4 ton.15 "0.75 "0.75 "0.75 "0.56 "Fot pump61 885 SEK
CSTC1250FP1.25 "20 ton.26.75 "1.25 "1.25 "1.25 "0.88 "Fot pump112 640 SEK
ASTC1250H1.25 "20 ton.26.75 "1.25 "1.25 "1.25 "0.88 "Hand pump106 630 SEK
ENERPAC -

WMC-serien självförsörjande hydrauliska fräsar

StilModellWire Strand ACSR KapkapacitetKapacitetLängdTrådtråd blankt aluminium Trådtråds kapkapacitetTrådtråd Bar koppartråd TrådsavskärningskapacitetWire Strand Guy Stål Wire Strands KapkapacitetRund stång aluminiumtråd eller stång kapkapacitetRunda stång koppartråd eller stång kapkapacitetPris (ex moms)
AWMC3380-3 ton.26 "1.69 "1.83 "---79 301 SEK
AWMC1000-20 ton.26.75 "---0.75 "0.75 "99 717 SEK
BWMC5800.63 "4 ton.15 "0.63 "0.63 "0.56 "0.63 "0.63 "42 626 SEK
BWMC7500.75 "4 ton.15 "0.75 "0.75 "0.56 "0.69 "0.69 "49 561 SEK
AWMC15801.63 "6 ton.22 "1.63 "1.5 "0.63 "0.75 "0.75 "77 260 SEK
AWMC20002"13 ton.24.75 "2"2"0.75 "1.25 "1.25 "99 078 SEK

Hydrauliska rörskärare

Hydrauliska rörskärare är konstruerade för att skära stål, gjutjärn, segjärn, lera och plaströr. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av hydrauliska rörskärare från märken som Enerpac och Wheeler-Rex. Dessa hydrauliska rörskärare inkluderar en pump, slang och bärväska. Utvalda modeller har en kedja lindad runt ett rör för att skära den inom några sekunder. Dessa hydrauliska rörskärare finns i längder från 5 till 38 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?