Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SAFEWAY S35-2P Hydraulisk snabbkoppling 1/4 | AD6QYF 48J297

SAFEWAY S35-2P Hydraulisk snabbkoppling 1/4

Finns i lager
Artikel: AD6QYF Modell: S35-2PKorsref: 48J297
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
590SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingskropp
LagermaterialRostfritt stål
LagerRostfritt stål
Body MaterialKolstål
Kroppsstorlek1 / 4 "
AnslutningstypMNPT
Flödeshastighet3 gpm
Hansen-utbytetWA5651400
LåsmekanismSkruva ihop
Max. Tryck10,000 psi
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.
Parker Interchange3050-2
Pioneer Interchange3050-2
Rörstorlek NPT1/4
SealFångventil
TätningsmaterialBuna N
TätningstypFångventil
Stänga avDubbelklicka
ÄrmmaterialKolstål
Temp. Räckvidd-40 till 250 F
Tråd storlek1/4 "-18
TypKoppling (kropp)
Ventildesignpoppet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.108
Fartygets höjd (cm)5.77
Fartygets längd (cm)5.77
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod7307994000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypArtikelParker InterchangeTypPris
SAFEWAY S31-2P Hydraulisk snabbkoppling 1/4 | AD6QYE 48J296 S31-2PFNPTHydraulisk kopplingsnippel3010-2Kopplingsplugg (nippel)309SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SAFEWAY S35-2P Hydraulisk snabbkoppling 1/4
590SEK /enhet