SALSBURY INDUSTRIES 3709D-06ZFU Horisontell postlåda Usps 6 dörrar brons Fl 34 tum | AG3JUC 33LJ23

SALSBURY INDUSTRIES 3709D-06ZFU Horisontell postlåda Usps 6 dörrar brons Fl 34 tum

Artikel: AG3JUC Modell: 3709D-06ZFUKorsref.: 33LJ23

Få det Maj 20, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHorisontell brevlåda
LådmaterialAluminium
FärgBronze
Djup17 "
DörrmaterialAluminium
FinishPulverlackat
Höjd34 "
LastningFront
Monteringinfälld
Nettovikt110 lb.
Antal dörrar6
RiktningHorisontell
Slotkapacitet10-3 / 4 "B x 3/4" H
TypUSPS
Bredd31.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 49.9
Fartygets höjd (cm)91.44
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)84.14
HS-kod9403200020

Produktinformation:

Salsbury Industries 3709D-06ZFU horisontell postlåda är idealisk för användning i kommersiella byggnader, nybyggnation och större renoveringsuppgifter för att lagra/ta emot post och paket i inomhus- och utomhusmiljöer. Denna infällda 4C horisontella postlåda har en frontmatad dubbelkolumndesign med en MB1-dörr och fem MB3-dörrar och USPS-åtkomst.

Funktioner:

  • Salsbury Industries 3709D-06ZFU horisontella postlådedörrar är utrustade med ett kraftigt kamlås, ett damm-/regnskydd och 3 nycklar för ökad säkerhet.
  • Den har ett insamlingsfack för utgående post med en USPS-huvudlåsdörr för förvaring av utgående post.
  • Detta fack har också en huvudspärr med ett huvudpillås eller andra kommersiella lås för att öppna de två huvuddörrpanelerna och komma åt alla fack på en gång.
  • Det utgående postfacket har en utgående postfack med en väderskyddskåpa för enkel och säker postinsamling.
  • Denna enhet levereras med en fabriksinstallerad klädsel och solid bakre kåpa för hållbarhet.

Kompatibla tillbehör:

  • Ersättningsdörrar: Användare kan byta ut postlådedörrarna i denna enhet för att byta skadade dörrar.
  • Anpassade graverade plakat: Anpassade graverade dörrar och dörrskyltar med lim kan beställas av användare för identifieringsändamål.
  • Lås: Användare kan installera anpassade lås för privat åtkomst till det lagrade innehållet.

Standarder och godkännanden:

  • ISO 9001: 2015
  • USPS-STD-4C

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är denna Salsbury Industries 3709D-06ZFU horisontella brevlåda gjord av?

S. Den här horisontella postlådan från Salsbury Industries 3709D-06ZFU har hårdvara i aluminium och rostfritt stål för korrosionsbeständighet i utomhusmiljöer. Den har bronsfärgad pulverlackerad finish.

F. Hur hittar man post- och paketnycklarna i denna Salsbury Industries 3709D-06ZFU horisontella brevlåda?

A.

  • Öppna postluckan och leta reda på spärren för att öppna huvuddörrpanelerna.
  • Skåpsnycklar placeras vanligtvis på enhetens hyllor.

F. Hur ansluter man denna Salsbury Industries 3709D-06ZFU horisontella brevlåda till en annan liknande enhet?

S. Denna Salsbury Industries 3709D-06ZFU horisontella brevlåda levereras med en 4C horisontell brevlådekopplingssats för att enkelt ansluta den till flera infällda 4C horisontella brevlådeenheter.

Produktvarianter

ProduktModellRiktningFärgDjupPosthöjdTypBreddHöjdArtikelPris
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02AFU Horisontell brevlåda Usps 3 dörr Aluminium Fl 34 tum | AG3HJJ 33KX92 3709S-02AFUHorisontellAluminium17 "-USPS16.38 "34 "Horisontell brevlåda-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02ARU Horisontell brevlåda Usps 3 dörrar aluminium Rl 34 tum | AG3HJK 33KX93 3709S-02ARUHorisontellAluminium17 "-USPS16.38 "34 "Horisontell brevlåda-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02GFU Horizontal Mailbox Usps 3 Door Gold Fl 34 Tum | AG3HJL 33KX94 3709S-02GFUHorisontellGold17 "-USPS16.38 "34 "Horisontell brevlåda-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02GRU Horisontell brevlåda Usps 3 dörr guld Rl 34 tum | AG3HJM 33KX95 3709S-02GRUHorisontellGold17 "-USPS16.38 "34 "Horisontell brevlåda-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02SFU Horisontell brevlåda Usps 3 dörr sandsten Fl 34 tum | AG3HJN 33KX96 3709S-02SFUHorisontellSandsten17 "-USPS16.38 "34 "Horisontell brevlåda-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02SRU Horizontal Mailbox Usps 3 Door Sandstone Rl 34 Tum | AG3HJP 33KX97 3709S-02SRUHorisontellSandsten17 "-USPS16.38 "34 "Horisontell brevlåda-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02ZFU Horisontell brevlåda Usps 3 dörr brons Fl 34 tum | AG3HJQ 33KX98 3709S-02ZFUHorisontellBronze17 "-USPS16.38 "34 "Horisontell brevlåda-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3709D-06ZFU Horisontell postlåda Usps 6 dörrar brons Fl 34 tum