SALSBURY INDUSTRIES 3715S-04ZFU Horisontell postlåda Usps 5-dörrars brons Fl 55 tum | AG3JGZ 33LF25

SALSBURY INDUSTRIES 3715S-04ZFU horisontell postlåda Usps 5 dörrar brons Fl 55 tum

Artikel: AG3JGZ Modell: 3715S-04ZFUKorsreferens: 33LF25

Få det Maj 17, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHorisontell brevlåda
LådmaterialAluminium
FärgBronze
Djup17 "
DörrmaterialAluminium
FinishPulverlackat
Höjd55 "
LastningFront
Monteringinfälld
Nettovikt75 lb.
Antal dörrar5
RiktningHorisontell
Slotkapacitet10-3 / 4 "B x 3/4" H
TypUSPS
Bredd16.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 34.02
Fartygets höjd (cm)144.78
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)46.67
HS-kod9403200020

Produktvarianter

ProduktModellRiktningFärgDjupPosthöjdTypBreddHöjdArtikelPris
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02AFU Horisontell brevlåda Usps 3 dörr Aluminium Fl 34 tum | AG3HJJ 33KX92 3709S-02AFUHorisontellAluminium17 "-USPS16.38 "34 "Horisontell brevlåda-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02ARU Horisontell brevlåda Usps 3 dörrar aluminium Rl 34 tum | AG3HJK 33KX93 3709S-02ARUHorisontellAluminium17 "-USPS16.38 "34 "Horisontell brevlåda-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02GFU Horizontal Mailbox Usps 3 Door Gold Fl 34 Tum | AG3HJL 33KX94 3709S-02GFUHorisontellGold17 "-USPS16.38 "34 "Horisontell brevlåda-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02GRU Horisontell brevlåda Usps 3 dörr guld Rl 34 tum | AG3HJM 33KX95 3709S-02GRUHorisontellGold17 "-USPS16.38 "34 "Horisontell brevlåda-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02SFU Horisontell brevlåda Usps 3 dörr sandsten Fl 34 tum | AG3HJN 33KX96 3709S-02SFUHorisontellSandsten17 "-USPS16.38 "34 "Horisontell brevlåda-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02SRU Horizontal Mailbox Usps 3 Door Sandstone Rl 34 Tum | AG3HJP 33KX97 3709S-02SRUHorisontellSandsten17 "-USPS16.38 "34 "Horisontell brevlåda-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02ZFU Horisontell brevlåda Usps 3 dörr brons Fl 34 tum | AG3HJQ 33KX98 3709S-02ZFUHorisontellBronze17 "-USPS16.38 "34 "Horisontell brevlåda-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3715S-04ZFU horisontell postlåda Usps 5 dörrar brons Fl 55 tum