ARH Svart / grå TPR vägg / polypropylen Helix industriell kanalslang


Filter
Färg: Svart / grå , Material: Termoplastiskt gummi , Antal lager: 1 , Drifttemp. Räckvidd: -60 grader till 275 grader F. , Förstärkning: polypropylen
StilModellBöj RadiusInuti Dia.LängdMax. TryckVakuumbetygPris (ex moms)
A
210100751525-10
1.5 "1 / 16 "25ft.38 psi29 "Hg-
RFQ
A
210100751550-10
1.5 "1 / 16 "50ft.38 psi29 "Hg3 374 SEK
A
210101001550-10
2.3 "1"50ft.34 psi29 "Hg2 088 SEK
A
210101001525-10
2.3 "1"25ft.34 psi29 "Hg1 099 SEK
A
210101251525-10
2.5 "1.25 "25ft.28 psi29 "Hg1 302 SEK
A
210101251550-10
2.5 "1.25 "50ft.28 psi29 "Hg2 306 SEK
A
210101501550-10
2.8 "1.5 "50ft.23 psi29 "Hg2 691 SEK
A
210101501525-10
2.8 "1.5 "25ft.23 psi29 "Hg1 397 SEK
A
210101751525-10
3"1.75 "25ft.18 psi29 "Hg1 548 SEK
A
210101751550-10
3"1.75 "50ft.18 psi29 "Hg2 855 SEK
A
210102001550-10
3.3 "2"50ft.17 psi29 "Hg3 580 SEK
A
210102001525-10
3.3 "2"25ft.17 psi29 "Hg1 854 SEK
B
210102501525-10
3.8 "2.5 "25ft.16 psi24 "Hg2 315 SEK
B
210103001550-10
5"3"50ft.14 psi19 "Hg5 442 SEK
A
210103001525-10
5"3"25ft.14 psi19 "Hg2 945 SEK
A
210104001525-10
7"4"25ft.11 psi16 "Hg3 938 SEK
A
210104001550-10
7"4"50ft.11 psi16 "Hg8 304 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?