SANDPIP 032.036.000. Pneumatisk vätskenivåkontroll 1/2 tum Npt | AG3REU 33UJ67

SANDPIPER 032.036.000. Pneumatisk vätskenivåkontroll 1/2 tum Npt

Finns i lager
Artikel: AG3REU Modell: 032.036.000.Korsreferens: 33UJ67

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

30 799 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVätskenivåkontroll
Body MaterialStål
ComplianceCE
förbindelse1 / 2 "NPT
Montering1 / 2 "NPT
Flyt Dia.6"
Flytlängd6-7 / 8 tum.
Flytande material302 / 304 Rostfritt Stål
Höjd12.75 "
Längd72 "
Max. Tryck125 psi
Max. Temp.190 grader
MonteringsfästeStål
fästen1-1 / 2 "rör
DriftAutomat
Total längd72 "
Stamlängd72 "
Stammaterial303 Stainless Steel
Byt typMekanisk / pneumatisk
Stänger av klOlika nivåer
Tänds vidOlika nivåer
TypPneumatisk
Bredd9 13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.35
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod8481909085

Produktinformation:

    • Max. Justering av vattennivån (108)
    • Min. Justering av vattennivån (4)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SANDPIPER 032.036.000. Pneumatisk vätskenivåkontroll 1/2 tum Npt
30 799 kr /enhet