SQUARE D QOM-serien, bult på brytare


Filter
Växelspänning: 240 VAC , LUFT @ 120VAC: 22kA , LUFT @ 240VAC: 22kA , effektbrytare typ: Huvudbrytare , DC-spänningsklass: Inte betygsatt , Ram storlek: 100A / QO , Ramtyp: QO , Antal polacker: 2 , Terminalanslutning: Juli
StilModellBreddAIC-betygAmpsDjupLängdMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekSpänningPris (ex moms)
A
QOM2200MVH
--200----2407 408 SEK
RFQ
B
QOM2200VH-1021
--200----240-
RFQ
C
QOM2175MM
-10kAIC @ 240V175A----240V4 206 SEK
A
QOM2100MM
--100----2404 206 SEK
RFQ
D
QOM2150MM
-10kAIC @ 240V150A----240V4 206 SEK
B
QOM2150MVH
--150----2408 071 SEK
RFQ
E
QOM90VH
--90----2402 020 SEK
RFQ
F
QOM2175VH
-22kAIC @ 240V175A----240V3 270 SEK
A
QOM2100MVH
--100----2408 071 SEK
RFQ
E
QOM80VH
--80----2402 020 SEK
RFQ
A
QOM2125MVH
--125----2408 071 SEK
RFQ
G
QOM60VH
-22kAIC @ 240V60A----240V1 462 SEK
H
QOM2200MM
-10kAIC @ 240V200A----240V4 206 SEK
I
QOM2225VH
-22kAIC @ 240V225A----240V3 270 SEK
J
QOM2125MM
-10kAIC @ 240V125A----240V4 206 SEK
K
QOM2225MM
-10kAIC @ 240V225A----240V-
RFQ
L
QOM100VH
5"-1003.47 "5.09 "2/0 AWG12 AWG-2 563 SEK
M
QOM125VH
5"-1253.47 "5.09 "2/0 AWG12 AWG-3 669 SEK
N
QOM70VH
5.07 "-703.6 "5.6 "2/0 AWG12 AWG-1 799 SEK
O
QOM2100VH
5.07 "-1003.6 "5.6 "300 kcmil4 AWG-5 793 SEK
P
QOM2200VH
5.07 "-2003.6 "5.6 "300 kcmil4 AWG-3 600 SEK
Q
QOM2150VH
5.07 "-1503.6 "5.6 "300 kcmil4 AWG-3 806 SEK
R
QOM2125VH
5.07 "-1253.6 "5.6 "300 kcmil4 AWG-5 774 SEK

QOM-serien, bult på brytare

Square D QOM-brytare är speciellt utformade för att ge industriellt och kommersiellt kretsskydd mot skador från överbelastning och kortslutning. Dessa påkopplade effektbrytare har en kompakt design för att minimera panelutrymme och fotavtryck, och den patenterade röda Visi-Trip-indikatorn ger enkel detektion av den utlösta strömbrytaren. De har en tvåpolskonfiguration med en effekt på 100 - 150 A vid 240 VAC och färre terminalanslutningar för snabb och enkel installation. Välj bland ett brett utbud av dessa brytare i QOM-serien, tillgängliga i 10 och 22 kAIC avbrott Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?