Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SANI-LAV N1B Vattenmunstycke svart 5-1 / 2 tum längd 3/4 tum | AA8FRP 18D869

SANI-LAV N1B vattenmunstycke svart 5-1/2 tum Längd 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AA8FRP Modell: N1BKorsreferens: 18D869

Få det Maj 22, Onsdag
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
1 375 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattenmunstycke
FärgSvart
förbindelse3/4 "GHT
ByggMässing / rostfritt stål
DesignaIndustriell spray
FlödeskontrollTrigger
Flödeshastighet2.5 till 7.5 gpm
Längd5.5 "
Max. Tryck150 psi
Max. Temp.200 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7875
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)16.26
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellMax. Temp.FärgförbindelseByggDesignaFlödeshastighetLängdMax. TryckPris
SANI-LAV N1W Vattenmunstycke Industriell vit 5-1 / 2 tum längd | AA8FRN 18D868 N1W200 grader FWhiteGHTMässing / rostfritt stålIndustriell spray2.5 till 7.5 gpm5.5 "150 psi1 360 kr
SANI-LAV N3 Vattenmunstycke Industriell säkerhet Orange | AA8FRT 18D872 N3180 grader FSäkerhet OrangeGHTRostfritt stål / bronsIndustriell grad2.5 till 7.5 gpm7.25 "100 psi1 660 kr
SANI-LAV N2S Vattenmunstyckssäkerhet Orange 5 tum Längd | AA8FRV 18D877 N2S150 grader FSäkerhet OrangeGHTRostfritt stål / bronsIndustriell grad2.5 till 6.5 gpm5"100 psi436SEK
SANI-LAV N2 Isolerat vattenmunstycke Varmt / kallt 3/4 tum | AD2ETW 3NVD9 N2180 grader FSäkerhet OrangeGHTGjutet zink, mässing och rostfritt stålIsolerad2.5 till 6.5 gpm5"100 psi209SEK
SANI-LAV N1 Vattenmunstycke Industri Spray Safety Orange | AF2TYY 6XUV8 N1200 grader FSäkerhet OrangeGHTMässing / rostfritt stålIndustriell spray2.5 till 7.5 gpm5.5 "150 psi1 313 kr
SANI-LAV N8 Vattenmunstyckssäkerhet Orange 6-11 / 50 tums längd | AF8BBD 24PR62 N8200 grader FSäkerhet Orange3/4 "GHTMässing / rostfritt stålBakre avtryckaren4.5 till 10.5 gpm6 1 / 3 "150 psi2 814 kr
SANI-LAV N8B Vattenmunstycke Pistolgrepp Svart 6-11 / 50 tum Längd | AF8BBE 24PR63 N8B200 grader FSvart3/4 "GHTMässing / rostfritt stålBakre avtryckaren4.5 till 10.5 gpm6 1 / 3 "150 psi2 967 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SANI-LAV N1B vattenmunstycke svart 5-1/2 tum Längd 3/4 tum
1 375 kr /enhet