Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHLAGE 653-04 Keyswitch Exit Device | AD7RXU 4GD91

SCHLAGE 653-04 Keyswitch Exit Device

Finns i lager
Artikel: AD7RXU Modell: 653-04Korsreferens: 4GD91
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
4 098 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAktiveringsenhet
Förstärkare AC12 eller 24 VAC/VDC
cylinder1 1/8 eller 1 1/4 "inteckning
Djup1.75 "
Höjd4.5 "
Produktion1-SPST, 5A @ 250VAC / 28VDC
Betyg1-SPST, 5A @ 250 VAC / 28VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8536509033
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
SCHLAGE 653-05 Keyswitch Exit Device | AD7RXV 4GD92 653-054 145 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHLAGE 653-04 Keyswitch Exit Device
4 098 kr /enhet