Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHLAGE ND70PD C123 RHODES 626AM Heavy Duty Spak Låsset Rhodes Grade 1 | AC7BKP 36Z325

SCHLAGE ND70PD C123 RHODES 626AM Heavy Duty Spak Låsset Rhodes Grade 1

Finns i lager
Artikel: AC7BKP Modell: ND70PD C123 RHODES 626AMKorsreferens: 36Z325
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
10 218 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpak
Baksida2.75 "
FinishAntimikrobiell satinkrom
Fire Märk3 timmar
Funktion Klassrum
Grade1
Hantera materialMässing, stål, zink
NyckelmaterialNickel Silver
NyckelNyckelord annorlunda
Typ av kilspårC123
Plats TypKommersiell
LåssatsfunktionKlassrum
Låssats prestandastyrkaHeavy Duty
Antal nycklar2
Antal stift6
Nålar6
Nödvändig dörrtjocklek1-5/8" to 2-1/8"
Strike Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Strike-typFyrkantigt hörn, ingen låda
StilRhodes

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.61
Fartygets höjd (cm)15.49
Fartygets längd (cm)36.32
Fartygets bredd (cm)22.35
HS-kod8301406030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishFunktion NyckelTyp av kilspårStrike Dim.Pris
SCHLAGE ND10S RHODES 613 Låssats för tunga spakar Rhodspassage | AC7BJE 36Z283 ND10S RHODES 613Oljegummi bronsPassageNyckelord annorlundaC1231-1/8" x 2-3/4"8 174 kr
SCHLAGE ND10S RHODES 626 Kraftig spak Låset Rhodos Passage | AC7BJF 36Z284 ND10S RHODES 626Satin ChromePassageNyckelord annorlundaC1231-1/4" x 4-7/8"6 820 kr
SCHLAGE ND10S RHODES 626AM Kraftig spaklåsning Rhodspassage | AC7BJG 36Z285 ND10S RHODES 626 AMAntimikrobiell satinkromPassageNyckelord annorlundaC1231-5/8" to 2-1/8"7 544 kr
SCHLAGE ND40S RHODES 613 Kraftig spaklås Rhodos Sekretess | AC7BJN 36Z294 ND40S RHODES 613Oljegummi bronsIntegritetspolicyNyckelord annorlundaC1231-1/4" x 4-7/8"9 189 kr
SCHLAGE ND40S RHODES 626 Kraftig spaklås Rhodos Sekretess | AC7BJP 36Z295 ND40S RHODES 626Satin ChromeIntegritetspolicyNyckelord annorlundaC1231-1/4" x 4-7/8"7 880 kr
SCHLAGE ND40S RHODES 626AM Kraftig spaklås Rhodos Sekretess | AC7BJQ 36Z296 ND40S RHODES 626 AMSatin ChromeIntegritetspolicyNyckelord annorlundaC123-8 887 kr
SCHLAGE ND53BD SFIC RHODES 626 Kraftig spak Låset Rhodes Entry | AC7BJW 36Z303 ND53BD SFIC RHODES 626Satin ChrometillträdeMästareIngen kärna1-1/4" x 4-7/8"8 447 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHLAGE ND70PD C123 RHODES 626AM Heavy Duty Spak Låsset Rhodes Grade 1
10 218 kr /enhet