Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHLAGE S210PD JUP 619 Dörrhandtag Låsset Jupiter-inmatning 2 nycklar | AH9KUN 40CF13

SCHLAGE S210PD JUP 619 Dörrhandtag Låsset Jupiter Entry 2 nycklar

Finns i lager
Artikel: AH9KUN Modell: S210PD JUP 619Korsreferens: 40CF13
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
9 607 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDörrhandtag Låset
ADA-överensstämmandeNej
Baksida2-3/8" or 2-3/4"
KärntypFast
FinishSatin nickel
Brandbedömning3 timmar
Grade2
Hantera materialzink
Hantera typSpak
NyckelmaterialMässing
NyckeltypOlika
Typ av kilspårSchlage SC4
Plats TypKommersiell, industriell
LåssatsfunktionIngång
Låssats prestandastyrkaHeavy Duty
Antal nycklar2
Antal stift6
Nödvändig dörrtjocklek1-3 / 8 "till 2"
Strike Dim.1-1/8" x 2-3/4"
Strike-typFyrkantigt hörn, T-Strike
StilS210PD Jupiter

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.205
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)23.62
Fartygets bredd (cm)20.07
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Elektrisk / Mekanisk: Mekanisk
    • Ligaturresistent: Nej
    • Mortise / Cylindrical: Cylindrical

Produktvarianter

ProduktModellNyckeltypBaksidaFinishTyp av kilspårPlats TypAntal nycklarAntal stiftNödvändig dörrtjocklekPris
SCHLAGE A10S LEVON 605 Medelspärr Låsset Levon Passage | AC7BAN 36Y992 A10S LEVON 605-2.375 "Polerad mässingC123Kommersiell2-1-3/8" to 1-7/8"2 788 kr
SCHLAGE A10S LEVON 626 Låssats för medelhög spärr Levon Passage | AC7BAP 36Y993 A10S LEVON 626-2.375 "Satin ChromeC123Kommersiell2-1-3/8" to 1-7/8"2 748 kr
SCHLAGE A40S LEVON 605 Låssats för medelhög belastning Levon Sekretess | AC7BAV 36Z007 A40S LEVON 605-2.375 "Polerad mässingC123Kommersiell2-1-3/8" to 1-7/8"2 965 kr
SCHLAGE A40S LEVON 626 Låssats för medelhög spak Låssats Levon Integritet | AC7BAW 36Z008 A40S LEVON 626-2.375 "Satin ChromeC123Kommersiell2-1-3/8" to 1-7/8"2 762 kr
SCHLAGE S80PD JUP 613 Dörrhandtag Låsset Jupiter Förvaringsrum 2 nycklar | AH9KUP 40CF14 S80PD JUP 613Olika2-3/8" or 2-3/4"Oljegummi bronsSchlage SC4Kommersiell, industriell261-3 / 8 "till 2"6 903 kr
SCHLAGE S80PD SAT 626 Dörrhandtag Låsset Saturn Förvaringsrum 2 nycklar | AH9KUQ 40CF15 S80PD SAT 626Olika2-3/8" or 2-3/4"Satin ChromeSchlage SC4Kommersiell, industriell261-3 / 8 "till 2"6 557 kr
SCHLAGE ND95PD ATH 613 C123 Spak Heavy Duty C123 oljestorad brons | AH9LDN 40GN64 ND95PD ATH 613 C123Olika2.75 "Oljegummi bronsEverest C123Kommersiell261-5/8" to 2-1/8"14 154 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHLAGE S210PD JUP 619 Dörrhandtag Låsset Jupiter Entry 2 nycklar
9 607 kr /enhet